Gant soudeur GISS 840057


Gant G-WELD TIG

Références
giss :840057
rubix :C600-6077756
ean :3660338056123
GANT G-WELD TIG T10 FLEUR D AGNEAU MANCH.15CM UE12
Résumé technique
Taille10
Niveau de résistance à la chaleur (EN 407)41XX4X
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT G-WELD TIG T10 FLEUR D AGNEAU MANCH.15CM UE12


Normes EN388 : 2016 / EN407 : 2004 / EN12477 : 2001/ A1 : 2005 Type B.
Gant tout fleur d’agneau, forme ville, pouce rapporté, longueur 35 cm. Manchette en croûte type crispin 15 cm, coutures en Kevlar®. Conditionnement : 12 paires.
EN388:2016 2112x

Points forts

Souplesse et dextérité
Résistant à la chaleur de contact de 100°C pendant 25 sec, à la chaleur convective, à la chaleur radiante et aux petites projections de métal fondu

Applications

Soudure argon et techniques connexes. Manipulations de métaux. Maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Poids0.15
Taille10
Niveau de résistance à la chaleur (EN 407)41XX4X
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Matière principaleCuir
CouleurGris
MatièreCuir fleur d'agneau
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,88 HT
/ 12 paires
93,46 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs