Cartouche de gaz Guilbert express 8191


Cartouche de gaz butane 8191

Références
guilbert express :8191
rubix :4142-8143081
ean :3189640081918

Détails articles : CARTOUCHE GAZ BUTANE TYPE 200 POUR LAMPE 8700 8800 8900


Cartouche de gaz "Stop Gas System" entièrement sécurisée, simple à utiliser et à transporter !
La cartouche de gaz 8191 de Guilbert Express est recommandée pour les lampes à souder Express, Réf. 8700, 8800 et 8900.
Aussi efficace qu’une bouteille gaz chalumeau classique, cette cartouche de gaz pour chalumeau est évidemment bien plus facile à transporter et à utiliser.

Points forts

Cartouches munies d’un dispositif de sécurité antiretour.
Ce dispositif règlementaire vise à réduire les risques d’accident et à limiter les éventuelles fuites de gaz.
Il permet notamment à l’utilisateur de démonter la cartouche sans risque de fuites de gaz.
Utilisation à partir de 0°C.
Autonomie 1h15 à plein débit.
Stop gaz system, version EN 417/2012, 190 gr, type 200 butane pour lampe "multi usage".

Applications

Conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la catégorie chalumeau brasage.

Informations techniques


Attributs
Poids190 g
GazButane
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,67 HT
/ unité
6,80 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs