Écran de protection 3M 526000, Longueur : 42 cm | Largeur : 93 cm
Protection exterieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :526000
Rubix :2771-6070175
Fabricant :7100016691




Documents
Détails articles : PROTECTION EXTERNE STD P/CASSET. OPTOELECTRON.SPEEDGLAS (SA 10)
Cet écran de protection externe est spécialement conçu pour protéger le filtre contre les étincelles et les projections. En l'utilisant, vous garantissez une durée de vie prolongée à votre filtre en évitant tout dommage potentiel causé par des étincelles ou des projections.
Caractéristiques:
Cet écran de protection externe 9100 standard est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour assurer une protection optimale. Sa composition en polycarbonate le rend résistant aux chocs et aux rayures, assurant une visibilité claire et durable. De plus, sa compatibilité avec divers procédés de soudage en fait un accessoire polyvalent et essentiel pour différentes activités.
Spécifications:
- Ecran de protection externe
- Pièce de rechange
- Compatible avec les masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100
- Matériau : polycarbonate
- Longueur : 42 cm
- Largeur : 93 cm
Normes:
Cet écran de protection externe 9100 standard répond à la norme de protection individuelle de l'œil EN166 : 2001, assurant une conformité aux exigences de sécurité les plus strictes.
Instructions d’utilisation:
1. Assurez-vous que cet écran de protection externe est correctement fixé au masque de soudage Speedglas 9100.
2. Vérifiez régulièrement l'état du verre et remplacez-le en cas de dommages visibles.
3. Nettoyez le verre régulièrement avec un chiffon doux pour garantir une visibilité optimale.
Informations sur la marque:
3M est une entreprise multinationale innovante et reconnue mondialement pour ses solutions dans divers domaines, notamment la sécurité, l'industrie, et la santé. Fondée en 1902, 3M est à l'origine de nombreuses avancées technologiques et scientifiques qui améliorent la vie quotidienne. La marque est particulièrement respectée pour son engagement envers la qualité, la durabilité et la sécurité de ses produits. En matière de protection individuelle, 3M propose une gamme complète d'équipements de sécurité, tels que des respirateurs, des protections auditives et oculaires, conçus pour garantir le confort et la protection des professionnels dans des environnements exigeants.
Caractéristiques:
Cet écran de protection externe 9100 standard est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour assurer une protection optimale. Sa composition en polycarbonate le rend résistant aux chocs et aux rayures, assurant une visibilité claire et durable. De plus, sa compatibilité avec divers procédés de soudage en fait un accessoire polyvalent et essentiel pour différentes activités.
Spécifications:
- Ecran de protection externe
- Pièce de rechange
- Compatible avec les masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100
- Matériau : polycarbonate
- Longueur : 42 cm
- Largeur : 93 cm
Normes:
Cet écran de protection externe 9100 standard répond à la norme de protection individuelle de l'œil EN166 : 2001, assurant une conformité aux exigences de sécurité les plus strictes.
Instructions d’utilisation:
1. Assurez-vous que cet écran de protection externe est correctement fixé au masque de soudage Speedglas 9100.
2. Vérifiez régulièrement l'état du verre et remplacez-le en cas de dommages visibles.
3. Nettoyez le verre régulièrement avec un chiffon doux pour garantir une visibilité optimale.
Informations sur la marque:
3M est une entreprise multinationale innovante et reconnue mondialement pour ses solutions dans divers domaines, notamment la sécurité, l'industrie, et la santé. Fondée en 1902, 3M est à l'origine de nombreuses avancées technologiques et scientifiques qui améliorent la vie quotidienne. La marque est particulièrement respectée pour son engagement envers la qualité, la durabilité et la sécurité de ses produits. En matière de protection individuelle, 3M propose une gamme complète d'équipements de sécurité, tels que des respirateurs, des protections auditives et oculaires, conçus pour garantir le confort et la protection des professionnels dans des environnements exigeants.
Points forts
- Protection contre les étincelles et les projections
- Résistant aux chocs et aux rayures pour une visibilité claire
- Compatibilité avec différents procédés de soudage
- Garantie de prolongation de la durée de vie du filtre
- Résistant aux chocs et aux rayures pour une visibilité claire
- Compatibilité avec différents procédés de soudage
- Garantie de prolongation de la durée de vie du filtre
Applications
Cet écran de protection externe 9100 standard est idéal pour une utilisation dans divers environnements de soudage, tels que l'électrode enrobée, MIG/MAG, TIG, plasma et soudage/découpe oxyacéthylénique. Il peut également être utilisé pour des opérations de meulage, offrant une protection fiable et durable dans toutes les situations.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 42 cm |
|---|---|
| Largeur | 93 cm |
| Matière | polycarbonate |
| Résistance aux chocs | en166:ft |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
L’écran de protection extérieur 3M 526000 aide à protéger le filtre de soudage contre les étincelles et les projections.
L’écran de protection extérieur 3M 526000 est prévu pour les masques et filtres de soudage 3M Speedglas. La compatibilité indiquée par le fabricant vise la série 9100.
L’écran de protection extérieur 3M 526000 est une pièce de rechange conçue pour être utilisée lorsque l’original a été endommagé ou usé.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
34,84 € HT
/ sachet
41,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h