Masque passif GISS 856054, Type : Masque de soudage G Spark

Masque de soudage G-SPARK HD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :856054
Rubix :C600-6113590
EAN :3660338113789
MASQUE DE SOUDAGE G SPARK HD 4/9 13 / 4 CAPTEURS

Résumé technique

Typemasque de soudage g spark
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE DE SOUDAGE G SPARK HD 4/9 13 / 4 CAPTEURS


Le masque de soudage G-SPARK HD de la marque GISS est conçu pour offrir protection et confort aux soudeurs professionnels. Doté de quatre capteurs et d’un filtre LCD à obscurcissement automatique, il assure une sécurité contre les rayons UV et IR, même à très faible intensité. Grâce à sa conception ergonomique, son large champ de vision et ses multiples réglages, il s’adapte à tous les environnements de soudage.

Caractéristiques :
Le G-SPARK HD combine technologie avancée et polyvalence pour répondre aux contraintes des soudeurs travaillant sur différents procédés. Son filtre LCD, à teinte variable DIN 9 à DIN 13, garantit une bonne visibilité en toutes circonstances. Les quatre capteurs assurent une bonne réactivité, même lors des soudures à faible intensité dès 5A. Sa commande intégrée permet de basculer rapidement entre le mode soudage et le mode meulage, tandis que les réglages de sensibilité et de délai offrent un ajustement précis. Alimenté par énergie solaire avec assistance par piles, il assure une autonomie prolongée et une utilisation continue.

Spécifications :
• Classification optique : 1/1/1/2
• Nombre de capteurs : 4
• Procédés compatibles : MMA jusqu’à 400A / TIG jusqu’à 250A / MIG-MAG jusqu’à 500A
• Plage de fonctionnement : 5A à 500A
• Teinte claire : DIN 4
• Teinte foncée : DIN 9 à DIN 13 (variable)
• Protection UV permanente : DIN 15
• Temps de réaction : 0,08 ms
• Temps de retour au clair : de 0,1 à 1 seconde
• Champ de vision : 100 × 60 mm
• Modes : soudage / meulage (commutateur “GRIND”)
• Réglages : teinte (SHADE), sensibilité (SENSITIVITY), délai (DELAY)
• Plage d’utilisation : -10°C à +55°C
• Alimentation : énergie solaire + piles

Normes :
• EN 175 : Exigences générales pour les équipements de protection des yeux et du visage utilisés lors des opérations de soudage et techniques connexes.
• EN 379 : Spécifications pour les filtres de soudage à obscurcissement automatique, y compris performances et classification optique.
• EN 166 : Exigences générales pour la protection individuelle des yeux.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protection contre les rayons UV et IR (DIN 15) en permanence.
• Excellente réactivité avec temps de déclenchement inférieur à 0,1 ms.
• Large champ de vision pour un meilleur contrôle et un confort visuel accru.
• Adapté à tous les procédés de soudage : MMA, TIG, MIG-MAG.
• Fonction meulage intégrée pour plus de polyvalence.
• Réglages précis de la teinte, de la sensibilité et du délai.
• Utilisation possible dès 5A pour les soudures à faible intensité.
• Alimentation hybride solaire + piles pour une meilleure autonomie.

Applications

• Les travaux de maintenance et de réparation d’équipements métalliques.
• La fabrication et la construction métallique.
• La chaudronnerie et la tuyauterie industrielle.
• Les opérations nécessitant des changements fréquents entre soudage et meulage.

Informations techniques


Attributs
Typemasque de soudage g spark
Poids580 g
Matièrefiltre lcd
Promotion
Au lieu de 140,06 €
119,00 € HT
/ unité
142,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h