Tube de contact Spartex 865721, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 28 mm

Tube contact M6 - Cu MIG 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865721
Rubix :C600-7152915
EAN :3660338199455
TUBE CONTACT DIAM. 1.0/M6 (25/ 26/ 36) MIG 25

Résumé technique

Diamètre de fil1 mm
Typetube contact diam. 1.0/m6 (25/ 26/ 36) mig 25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 1.0/M6 (25/ 26/ 36) MIG 25


Refroidissement air. Longueur 3 et 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm Facteur de marche à 60% : 230A CO2 – 220A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil1 mm
Typetube contact diam. 1.0/m6 (25/ 26/ 36) mig 25
Longueur28 mm
20,00 HT
/ 10 unités
24,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de fil

Type