Buse MIG/MAG Spartex 865760, Type: MIG 500 | Diamètre de buse: 16 mm | Longueur: 76 mm
Buse gaz MIG 500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865760
Rubix :C600-7152936
EAN :3660338199691
Documents
Détails articles : BUSE GAZ TRES CONIQUE DIAM.16 (26/400/500) MIG 500
Refroidissement eau.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm
Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix
Pression : 2 à 4 bar
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Type | mig 500 |
|---|---|
| Diamètre de buse | 16 mm |
| Longueur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,23 € HT
/ 3 unités
30,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h