Electrode - Métaux d'apports null W000258558
SAFER G 48N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rubix :0160-8132665
EAN :3457140319870

Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,4 kg |
| Norme | e 380 rc 11, e 6013 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFER G48N 3,2 CBOX (160/ETUI) EXW000288224
L'électrode enrobée SAFER G 48N est conçue pour le soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) et offre une grande facilité d'utilisation. Adaptée aux soudures en toutes positions, notamment en verticale descendante, elle garantit un cordon homogène, plat ou légèrement convexe, et un laitier aisé à retirer. Son enrobage rutilo-cellulosique permet de souder efficacement des surfaces mal préparées, telles que des pièces, des conduites, des tubes, etc.
Spécifications :
- Type de courant : AC, DC-
- Positions de soudage : toutes positions
- Composition chimique typique du métal déposé (%): C : 0,07 ; Mn : 0,6 ; Si : 0,4 ; P : ≤0,03 ; S : ≤0,03
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique (MPa) : ≥420
- Résistance à la rupture (MPa) : 500-550
- Allongement (%) : ≥24
- Résilience ISO-V (J) à 0°C : ≥47
Normes :
L'électrode enrobée SAFER G 48N est conforme à la norme EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11, qui spécifie les exigences de performance et de qualité des électrodes destinées aux aciers non alliés. Elle répond également à la certification CE, attestant de sa conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement.
Informations sur la marque :
Saf-Pro est une marque spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de produits, solutions et services pour le soudage et le coupage destinés aux professionnels. Son engagement envers la qualité et le respect des normes en fait un leader international reconnu dans son domaine.
Spécifications :
- Type de courant : AC, DC-
- Positions de soudage : toutes positions
- Composition chimique typique du métal déposé (%): C : 0,07 ; Mn : 0,6 ; Si : 0,4 ; P : ≤0,03 ; S : ≤0,03
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique (MPa) : ≥420
- Résistance à la rupture (MPa) : 500-550
- Allongement (%) : ≥24
- Résilience ISO-V (J) à 0°C : ≥47
Normes :
L'électrode enrobée SAFER G 48N est conforme à la norme EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11, qui spécifie les exigences de performance et de qualité des électrodes destinées aux aciers non alliés. Elle répond également à la certification CE, attestant de sa conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité, de santé et de respect de l'environnement.
Informations sur la marque :
Saf-Pro est une marque spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de produits, solutions et services pour le soudage et le coupage destinés aux professionnels. Son engagement envers la qualité et le respect des normes en fait un leader international reconnu dans son domaine.
Points forts
- Excellente facilité d'utilisation, idéale pour les soudeurs de tous niveaux ;
- Capacité à souder en toutes positions, offrant une grande flexibilité d'application ;
- Adaptée aux surfaces mal préparées, réduisant le temps de préparation des pièces ;
- Laitier facile à enlever, améliorant la productivité et la finition des soudures ;
- Convient au soudage de pièces structurelles, conduites et tubes en acier non allié.
- Capacité à souder en toutes positions, offrant une grande flexibilité d'application ;
- Adaptée aux surfaces mal préparées, réduisant le temps de préparation des pièces ;
- Laitier facile à enlever, améliorant la productivité et la finition des soudures ;
- Convient au soudage de pièces structurelles, conduites et tubes en acier non allié.
Applications
L'électrode enrobée SAFER G 48N est particulièrement adaptée au soudage d'aciers non alliés dans diverses industries. Elle est utilisée pour le soudage de structures métalliques, de charpentes, de réservoirs, de tuyauteries et de tubes, notamment dans le secteur de la construction, de la chaudronnerie et de la maintenance industrielle. Elle permet de réaliser des soudures fiables et durables, y compris sur des pièces présentant des imperfections ou des préparations approximatives.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,4 kg |
| Norme | e 380 rc 11, e 6013 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 160 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 92,55 €
68,14 € HT
/ 160 unités
81,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h