Métal d'apport fil MIG/MAG Spartex 860199, Type: Bobine fil de soudure | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg

Fil de soudure MIG Acier G3Si1 (SG2)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :860199
Rubix :C600-8161803
EAN :3660338151668
ACIER - MIG G3SI1 / DIAM 1 BOBINE PLASTIQUE DE 15 KG

Résumé technique

Diamètre1 mm
Conditionnement15 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACIER - MIG G3SI1 / DIAM 1 BOBINE PLASTIQUE DE 15 KG


Bobine plastique de 15 kg.
Diamètre 300 mm.

Informations techniques


Attributs
Diamètre1 mm
Conditionnement15 kg
Typebobine fil de soudure
NormeG3SI1 SG2
31,65 HT
/ 15 kilos
37,98 TTC
brand logo
  • Epuisé

Diamètre

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.