Lampe à souder Guilbert express 8900


Lampe à souder Multifonctions

Références
guilbert express :8900
rubix :4142-7072952
ean :3189640089006
LAMPE A SOUDER PIEZO MULTI USAGE A RETOURNEMENT RAPIDE
Résumé technique
TypeLampe PIEZO à retournement en 15 sec
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAMPE A SOUDER PIEZO MULTI USAGE A RETOURNEMENT RAPIDE


Autonomie : 1h30. Flamme : type dard. Température de flamme : 1850 °C. Énergie : gaz / butane.
La lampe à souder multi usages Réf. 8900 conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la catégorie chalumeau brasage. C’est aussi, avec son allumage Piézo, le produit idéal pour tous ceux qui travaillent en cuisine et en pâtisserie.

De plus, cette lampe à souder vous permet de travailler « en retournement » pour un meilleur confort de travail et ce, en toute sécurité.

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main par le professionnel.
Retournement rapide en 15 secondes.

Autonomie : 1h30.
Flamme : type dard.
Température de flamme : 1850 °C.

Conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la catégorie chalumeau brasage.

Points forts

Cette lampe à souder possède une grande autonomie (> 1h15 mn) ainsi qu’une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main par le professionnel. Retournement rapide en 15 secondes.

Applications

Conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la catégorie chalumeau brasage.

Informations techniques


Attributs
TypeLampe PIEZO à retournement en 15 sec
ModèleLampe à souder Piezo 8900
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,61 HT
/ unité
69,13 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs