Déstockage : profitez de nos prix

Filtres
Catégories
  • Transmission (580)
  • Usinage (522)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (313)
  • Pneumatique et fluiditique (256)
  • Outillage & Métrologie (242)
  • Fixation et montage (42)
  • Entretien et réparation (22)
  • Soudage (15)
  • Equipement (10)
  • Marque

    1 088 produit(s) avec 2 002 référence(s) :

    Pertinence
    • reborn safety :STERNE-S2-45
    • rubix :T992-6172251
    • EU Pointure
      45
    • Tige
      Basse
    • Couleur
      Blanc
    Au lieu de 35,64
    Promotion
    17,82 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :1035451
    • rubix :0491-6177558
    • Type
      Bifiltre
    • Classe
      P3
    Au lieu de 25,78
    Promotion
    20,09 HT
    / paquet
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • ina :EGB0812-E40-Y
    • rubix :0269-1006029
    • fabricant :0693209770000
    • ean :4012802682182
    • Diamètre intérieur
      8 mm
    • Diamètre extérieur
      10 mm
    • Largeur
      12 mm
    Au lieu de 1,02
    Promotion
    0,48 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :TH8X70EFA2
    • rubix :V600-8204353
    • fabricant :881621
    • ean :3660338350832
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Longueur
      70 mm
    • Matériau/finition
      Acier inoxydable
    Au lieu de 33,74
    Promotion
    17,06 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :9320+
    • rubix :2771-6180427
    • fabricant :7000088723
    • ean :4054596787131
    • Classe
      FFP2
    • Soupape
      Non
    44,40 HT
    / 20 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mutexil :666 31 90-L
    • rubix :B760-6181644
    • Taille
      L
    • Matière principale
      PVC
    47,40 HT
    / 10 boites
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss blue :828060
    • rubix :C600-5166515
    • ean :3660338047695
    • Nombre d'éléments
      7
    Au lieu de 29,35
    Promotion
    23,13 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67187290
    • rubix :4861-4055736
    • fabricant :OR 24,60 3,60 70 NBR NB7071
    • Diamètre intérieur
      24,6 mm
    • Diamètre de tore
      3,6 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,72
    Promotion
    0,17 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :2132200-09
    • rubix :0491-6071651
    • ean :3603835340159
    • Taille
      9
    • Enduction
      Sans
    • Matière principale
      Polyester
    94,00 HT
    / 100 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dichtomatik :67003375
    • rubix :9813-4001645
    • fabricant :OR 25,07 2,62 70 NBR NB7028
    • Diamètre intérieur
      25,07 mm
    • Diamètre de tore
      2,62 mm
    • Matière
      NBR
    Au lieu de 0,63
    Promotion
    0,23 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • norton :63642546232
    • rubix :0059-0026915
    • ean :3157620407201
    • Longueur
      475 mm
    • Largeur
      15 mm
    • Grain
      50
    49,50 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :A94E
    • rubix :X600-1420920
    • fabricant :874117
    • ean :3660338277245
    • Profil
      A/13
    • Désignation de courroie
      A94
    • Longueur intérieure
      2387 mm
    Au lieu de 6,96
    Promotion
    3,13 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • medop :913845
    • rubix :N373-6182387
    • Taille
      Taille unique
    • Matière principale
      Autres
    Au lieu de 25,18
    Promotion
    12,91 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :HM501BL
    • rubix :0491-6180988
    • Taille
      L
    • Matière principale
      Autres
    Au lieu de 24,16
    Promotion
    11,74 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :884218
    • rubix :C600-7303630
    • ean :3660338376597
    • Utilisation
      RJ45 10M sans protection
    Au lieu de 12,60
    Promotion
    8,92 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :652592
    • rubix :C600-7067415
    • ean :3660338019524
    • Type
      G1
    • Diamètre
      2 mm
    • Gaz
      Oxygène/propane
    Au lieu de 17,15
    Promotion
    6,97 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • norton :63642547903
    • rubix :0059-0028380
    • ean :3157621015634
    • Diamètre
      125 mm
    • Grain
      80
    2 912,40 HT
    / 3 000 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • glycodur :PG 202330 F
    • rubix :5311-1096652
    • Diamètre intérieur
      20 mm
    • Diamètre extérieur
      23 mm
    • Largeur
      30 mm
    Au lieu de 4,24
    Promotion
    0,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mecaline :MA161014
    • rubix :C600-1269281
    • fabricant :856920
    • ean :3660338121968
    • Moyeu amovible Taper
      1610
    • Diametre d'alésage
      14 mm
    Au lieu de 5,65
    Promotion
    4,69 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844524
    • rubix :G600-0332486
    • ean :3660338071072
    • Diamètre de perçage
      7 mm
    • Longueur totale
      74 mm
    • Longueur de coupe
      34 mm
    Au lieu de 24,17
    Promotion
    18,69 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • kleenguard :96850
    • rubix :5474-6067163
    • fabricant :09685002
    • ean :05027375042836
    • Taille
      2XL
    • Matière principale
      Autres
    • Type
      5/6/17
    Au lieu de 17,23
    Promotion
    7,73 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :6808032
    • rubix :R600-5310712
    • Matière
      Noyer
    • Longueur
      380 mm
    Au lieu de 5,55
    Promotion
    4,72 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :HM501BM
    • rubix :0491-6180987
    • Taille
      M
    • Matière principale
      Autres
    Au lieu de 24,03
    Promotion
    12,89 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • norton :66623304573
    • rubix :0059-0335514
    • ean :3157629361504
    • Diamètre
      115 mm
    • Diamètre d'alésage
      22 mm
    • Grain
      80
    53,20 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 1088