Masque passif GISS 855276, Type : Masque G Spar One

Masque de soudage G-SPARK ONE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855276
Rubix :C600-6109002
EAN :3660338107191
MASQUE DE SOUDAGE G SPARK ONE VARIABLE 4/9-13

Résumé technique

Documents

Détails articles : MASQUE DE SOUDAGE G SPARK ONE VARIABLE 4/9-13


Le masque de soudage G-SPARK ONE de la marque GISS est un équipement de protection individuelle conçu pour offrir sécurité, confort et performance aux soudeurs professionnels. Grâce à son filtre à obscurcissement automatique et à ses réglages précis, il assure une protection optimale contre les rayons UV et IR, tout en s’adaptant aux différents procédés de soudage. Sa conception ergonomique, associée à un champ de vision large et à un poids réduit, permet un port prolongé sans gêne.

Caractéristiques :
Ce masque combine une protection efficace et une grande polyvalence. Il est équipé de deux capteurs performants qui garantissent un déclenchement rapide du filtre, même à faible intensité. Son filtre actif réglable de teinte 4/9-13 protège l’utilisateur lors des opérations de soudage MMA, TIG et MIG-MAG. Les commandes extérieures permettent de passer facilement du mode soudage au mode meulage, tandis que les réglages intérieurs offrent un ajustement précis de la sensibilité et du délai de retour. Alimenté par énergie solaire, il ne nécessite pas de changement de piles, réduisant ainsi les interruptions de travail.

Spécifications :
• Classification optique : 1/2/1/2
• Nombre de capteurs : 2
• Procédés compatibles : MMA (10 > 400 A) / TIG (10 > 300 A) / MIG-MAG (10 > 400 A)
• Teinte claire : 4
• Teinte foncée : 9 à 13 (réglable)
• Protection UV/IR : DIN 15
• Temps de réaction : 0,3 ms
• Temps de retour au clair : automatique
• Champ de vision : 92 x 42 mm
• Protection extérieure : 116,1 x 89,5 mm
• Protection intérieure : 103,6 x 53 mm
• Réglages : sensibilité, délai, teinte, mode meulage
• Alimentation : énergie solaire

Normes :
• EN 166 : Exigences générales pour la protection individuelle des yeux.
• EN 175 : Exigences générales pour les équipements de protection des yeux et du visage lors des opérations de soudage et techniques connexes.
• EN 379 : Spécifications relatives aux filtres de soudage à protection variable (obscurcissement automatique), y compris la classification optique et les performances.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Protection optimale contre les rayons UV et IR (DIN 15).
• Réactivité rapide avec un temps de déclenchement de 0,3 ms.
• Adapté à plusieurs procédés de soudage : MMA, TIG et MIG-MAG.
• Passage rapide entre soudage et meulage grâce aux commandes externes.
• Réglages précis de la sensibilité et du délai pour s’adapter aux conditions de travail.
• Alimentation solaire, sans changement de piles.
• Large champ de vision pour un meilleur contrôle visuel de la soudure.

Applications

Ce masque de soudage est idéal pour les professionnels du soudage opérant dans des environnements variés, que ce soit en atelier ou sur chantier. Il convient particulièrement aux travaux nécessitant des changements fréquents de procédé, comme la maintenance industrielle, la chaudronnerie, la construction métallique ou la réparation d’équipements.

Informations techniques


Attributs
Typemasque g spar one
Poids450 g
78,83 € HT
/ unité
94,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h