Filtre ventilation assistée soudeur 3M 836010, Classe : Sans
Pré-filtre 3M Adflo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :836010
Rubix :2771-6045608
Fabricant :7100080248
EAN :7319578360106
Documents
Détails articles : PREFILTRE P/SYSTEME ADFLO BOITE DE 1 FILTRE
Le préfiltre 3M™ Adflo™ référence 836010 est conçu pour optimiser les performances de votre appareil respiratoire à ventilation assistée Adflo™. En capturant efficacement les grosses particules, il préserve le filtre principal et prolonge la durée de vie de l’équipement tout en réduisant les coûts d’exploitation.
Caractéristiques :
Ce préfiltre s’utilise exclusivement avec les systèmes respiratoires à ventilation assistée Adflo™. Placé entre le pare-étincelles et le filtre à particules haute efficacité, il agit comme une première barrière de protection contre les grosses particules et les poussières en suspension. Cette fonction préventive permet de limiter l’encrassement précoce du filtre principal et d’améliorer la durée de fonctionnement de la batterie. Le préfiltre est facilement remplaçable et peut être épousseté au besoin. Il est particulièrement adapté aux environnements poussiéreux et aux applications intensives comme le meulage ou la soudure.
Spécifications :
- Type de produit : préfiltre.
- Type de protection : particules (sans classe de protection).
- Type de pièce : consommable.
- Compatibilité : système 3M™ Adflo™.
- Positionnement : entre pare-étincelles et filtre à particules.
- Matière : polyester.
- Conditionnement : pack de 5 unités.
Informations sur la marque :
Depuis sa création, 3M s’est imposé comme un acteur majeur dans les domaines de l’innovation et de la sécurité industrielle. Présente dans plus de 70 pays, la marque s’appuie sur une expertise multisectorielle et dépose des centaines de brevets par an. Sa mission est d’améliorer la vie quotidienne des utilisateurs grâce à des solutions technologiques innovantes. Les produits 3M pour la protection individuelle sont reconnus pour leur fiabilité, leur confort et leur performance, en particulier dans les environnements industriels exigeants.
Caractéristiques :
Ce préfiltre s’utilise exclusivement avec les systèmes respiratoires à ventilation assistée Adflo™. Placé entre le pare-étincelles et le filtre à particules haute efficacité, il agit comme une première barrière de protection contre les grosses particules et les poussières en suspension. Cette fonction préventive permet de limiter l’encrassement précoce du filtre principal et d’améliorer la durée de fonctionnement de la batterie. Le préfiltre est facilement remplaçable et peut être épousseté au besoin. Il est particulièrement adapté aux environnements poussiéreux et aux applications intensives comme le meulage ou la soudure.
Spécifications :
- Type de produit : préfiltre.
- Type de protection : particules (sans classe de protection).
- Type de pièce : consommable.
- Compatibilité : système 3M™ Adflo™.
- Positionnement : entre pare-étincelles et filtre à particules.
- Matière : polyester.
- Conditionnement : pack de 5 unités.
Informations sur la marque :
Depuis sa création, 3M s’est imposé comme un acteur majeur dans les domaines de l’innovation et de la sécurité industrielle. Présente dans plus de 70 pays, la marque s’appuie sur une expertise multisectorielle et dépose des centaines de brevets par an. Sa mission est d’améliorer la vie quotidienne des utilisateurs grâce à des solutions technologiques innovantes. Les produits 3M pour la protection individuelle sont reconnus pour leur fiabilité, leur confort et leur performance, en particulier dans les environnements industriels exigeants.
Points forts
- Protège le filtre à particules contre l’encrassement précoce.
- Prolonge la durée de vie du filtre principal.
- Réduit les coûts d’exploitation et la fréquence de remplacement des filtres.
- Améliore l’autonomie de la batterie du système Adflo™.
- Adapté à des environnements de travail intensifs.
- Conditionnement pratique par lots de 5.
- Prolonge la durée de vie du filtre principal.
- Réduit les coûts d’exploitation et la fréquence de remplacement des filtres.
- Améliore l’autonomie de la batterie du système Adflo™.
- Adapté à des environnements de travail intensifs.
- Conditionnement pratique par lots de 5.
Applications
Le préfiltre 3M™ Adflo™ est idéal pour les professionnels des secteurs industriels exposés à des niveaux élevés de poussières ou de particules. Il est recommandé pour les travaux de soudage, de meulage, de traitement des métaux et de réparation mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Classe | sans |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le préfiltre 3M Adflo 836010 est prévu pour les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M Adflo.
Le préfiltre 3M Adflo 836010 capture les grosses particules qui pourraient autrement obstruer le filtre à particules.
Le préfiltre 3M Adflo 836010 s'installe dans le couvercle du filtre turbo Adflo, entre le pare-étincelles et le filtre à particules haute efficacité.
Le préfiltre 3M Adflo 836010 peut, avec son utilisation et son remplacement régulier, augmenter la durée de fonctionnement de la batterie, améliorer l'efficacité de sa durée de vie et réduire les coûts d'exploitation.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
18,23 € HT
/ boite
21,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
