Tube de contact Spartex 865742, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 30 mm
Tube contact M8 MIG 36
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865742
Rubix :C600-7152929
EAN :3660338199592


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 1.0 m8 (36/ 500) mig 36 |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT DIAM. 1.0 M8 (36/ 500) MIG 36
Refroidissement air.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm
Facteur de marche à 60% : 340A CO2 – 320A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact diam. 1.0 m8 (36/ 500) mig 36 |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 € HT
/ 10 unités
20,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h