mecaline :612058
rubix :C600-5159917
ean :3660338190582

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 23 m³/h
mecaline :786904
rubix :C600-5159914
ean :3660338039614

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 15 m³/h
prevost :27102 MTL
rubix :0334-5025804
fabricant :27102 MTL
ean :3660058025874

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 23 m³/h
mecaline :840390
rubix :C600-5177695
ean :3660338058998

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 58 m³/h
prevost :27102 SIL
rubix :0334-5025808
fabricant :27102 SIL
ean :3660058025973

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 12 m³/h
prevost :27102 MB13
rubix :0334-5064614
fabricant :27102 MB13
ean :3660058099219

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 15 m³/h
mecaline :880595
rubix :P600-5367788
ean :3660338339585

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 12 m³/h
prevost :27102 MB20
rubix :0334-5064615
fabricant :27102 MB20
ean :3660058099257

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 14,5 m³/h
mecaline :886877
rubix :P600-2462581
ean :3660338402579

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 22 m³/h
parker :0652 66 13
rubix :4439-2013439
fabricant :0652 66 13
ean :0820099147680

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 7,2 m³/h
facom :V.999A
rubix :0139-5007946
ean :3148510780511

- Raccordement 1: threading 1/4
- Débit: 31,8 m³/h
mecaline :886876
rubix :P600-2462582
ean :3660338402562

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 22 m³/h
prevost :27102 PRE
rubix :0334-5025806
fabricant :27102 PRE
ean :3660058025942

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 15 m³/h
mecaline :853442
rubix :C600-5215672
ean :3660338095481

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 36 m³/h
parker :0654 00 13
rubix :0725-2201548
fabricant :0654 00 13
ean :0820099075938

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 15 m³/h
prevost :27102 ECR
rubix :0334-5025803
fabricant :27102 ECR
ean :3660058025843

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 27 m³/h
smc :VMG11BU-F02
rubix :0338-2094551
fabricant :00097067
ean :3618036575279

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 0,29 m³/h
cejn :11 208 0100
rubix :0322-2045278
fabricant :11 208 0100
ean :07391390118578

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 30 m³/h
mecaline :886874
rubix :P600-2462584
ean :3660338402548

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 27 m³/h
mecaline :891160
rubix :P600-2490712
ean :3660338438103

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 46 m³/h
prevost :27102 OSH
rubix :0334-5025805
fabricant :27102 OSH
ean :3660058025928

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 13 m³/h
mecaline :886878
rubix :P600-2462580
ean :3660338402586

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 12 m³/h
cejn :112083100
rubix :0322-2126688
fabricant :112083100
ean :07391390121080

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 11,4 m³/h
mecaline :886873
rubix :P600-2462585
ean :3660338402531

- Raccordement 1: g1/4
- Débit: 15 m³/h
24 éléments sur 60