Soufflette Prevost 27102 MB20
27102 Soufflette à Buse en Métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :27102 MB20
Rubix :0334-5064615
Fabricant :27102 MB20
EAN :3660058099257



Documents
Détails articles : SOUFFLETTE BUSE LONGUE G1/4 LONGUEUR COUDEE 500MM
Soufflette légère à buse longue
Applications
Buse acier G1/4 femelle.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 14,5 m³/h |
| Niveau sonore | 86 dB |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,94 € HT
/ unité
52,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
