Soufflette Parker 0654 00 13

Legris Soufflette 654

Voir les informations techniques

Références

Parker :0654 00 13
Rubix :0725-2201548
Fabricant :0654 00 13
EAN :0820099075938
SOUFFLETTE DE SECURITE 06540013 LEGRIS

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit15 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOUFFLETTE DE SECURITE 06540013 LEGRIS


Combine une action progressive dynamique, la sécurité et un design ergonomique. Cette soufflette assure la sécurité de l'opérateur et des machines grâce à un régulateur de pression intégré qui assure une protection active de l'utilisateur.
Application : Ateliers de fabrication, nettoyage, soufflage, mélange, éjection, refroidissement, emballage
Matériau de la lame : Polymère technique
Matériau du corps : Polymère technique
Couleur : Jaune
Taille du raccord : G1/4
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 50, 122
Température minimale de fonctionnement : 32, -15
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Sarbacanes avec buse dynamique de sécurité
Quantité par boîte : 5
Forme : Sarbacanes à valeur ajoutée
Forme : Sarbacanes à valeur ajoutée
Spécifications Met : Conformité pour toutes les sarbacanes : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH) -- Conformité pour des sarbacanes spécifiques : DI : 1910.242 (b) [OSHA] La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse. DI : 1
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, Pneumatique
Poids : 0.189

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit15 m³/h
Niveau sonore80 dB
Type de raccordbspp
Pression nominale10 bar
Température mini-15 °C
Température maxi80 °C
83,07 € HT
/ unité
99,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h