Soufflette Mecaline 886876
SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE DE SÉCURITÉ INOX - OSHA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886876
Rubix :P600-2462582
EAN :3660338402562

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE OSHA L90MM INOX
Fluide : air comprimé. Contrôle progressif du débit.
Température : -10 °C to +80 °C.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.
Température : -10 °C to +80 °C.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 22 m³/h |
| Niveau sonore | 78 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,20 € HT
/ unité
48,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h