Soufflette Mecaline 840390
SOUFFLETTE SECURITE HAUT DEBIT - TYPHOON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :840390
Rubix :C600-5177695
EAN :3660338058998

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE SECURITE HAUT DEBIT THYPHON
Fluide : air comprimé.
Gâchette nickelée, poignée caoutchouc, corps de soufflette chromé.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.
Gâchette nickelée, poignée caoutchouc, corps de soufflette chromé.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.
Points forts
Haut débit et débit variable grâce à sa gâchette et vanne calibrée
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 58 m³/h |
| Niveau sonore | 85 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,56 € HT
/ unité
64,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h