Soufflette Mecaline 880595

SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE DE SÉCURITÉ OSHA – SILENCIEUSE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :880595
Rubix :P600-5367788
EAN :3660338339585
SOUFFLETTE AIR COMPRIME FAIBLE BRUIT

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit12 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE AIR COMPRIME FAIBLE BRUIT


Soufflette conforme OSHA: pression de sortie limitée à 2 Bar.
La pointe anti-rayures évite d'endommager l'équipement environnant.
Fluide : air comprimé. Contrôle progressif du débit.
Buse en composite diminuant le niveau sonore à 77 dB
Température : -15 °C to +70 °C.
Force de soufflage à 6 Bar : 2.1 N

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit12 m³/h
Niveau sonore77 dB
16,84 € HT
/ unité
20,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h