Soufflette Mecaline 891160

Soufflette Securite Haut Debit Anti-Rayures - Typhoon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :891160
Rubix :P600-2490712
EAN :3660338438103
SOUFFLETTE SECURITE HAUT DEBIT THYPHON PLUS

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit46 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE SECURITE HAUT DEBIT THYPHON PLUS


Soufflette à haut débit durable et ergonomique conforme à l'OSHA avec contrôle de débit intégré. Matériau non marquant parfait pour travailler près de surfaces délicates ou polies. Construction robuste adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles.

• Construction en polymère durable

• Puissance et performances maximales

• Contrôle de flux intégré

• Corps et pointe non marquants

Soufflette conforme à:

• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.

• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.

Points forts

Haut débit et débit variable grâce à sa gâchette et vanne calibrée

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit46 m³/h
Niveau sonore82 dB
47,87 € HT
/ unité
57,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h