Soufflette Prevost 27102 MTL

Soufflette buse classique progressive

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Prevost :27102 MTL
Rubix :0334-5025804
Fabricant :27102 MTL
EAN :3660058025874
SOUFFLETTE BUSE METAL. 3X6MM LONGUEUR COUDEE 110MM

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit23 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE BUSE METAL. 3X6MM LONGUEUR COUDEE 110MM


Débit 23 Nm3/h à 6 bar. Niveau sonore 83 dB. Longueur coudée : 110 mm. Buse métallique acier ø 3 x 6 mm. Diamètre de raccordement : 1/4.

Points forts

Composite antichocs
- Insert métal
- Progressive
- Buse métal.

Applications

Soufflage sur machines, sur points d'accès restreints.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit23 m³/h
Niveau sonore83 dB
Pression nominale10 bar
Matièrepolyamide
25,36 HT
/ unité
30,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h