SMC

Optimisez vos réseaux pneumatiques et réduisez vos dépenses énergétiques. Pour augmenter vos cadences de production, l'intégration de composants pneumatiques SMC de haute précision s'impose. En situation de dépannage urgent ou pour la conception de travaux neufs, RUBIX vous accompagne sur le terrain : profitez de notre stock disponible et de notre expertise technique de proximité pour dimensionner vos installations et traquer les fuites d'air !

Petit point historique sur SMC, leader de l'automatisation

L'histoire de la marque débute en 1959 à Tokyo, au Japon. À ses origines, l'entreprise était exclusivement spécialisée dans la filtration industrielle à base de métal fritté. Cette maîtrise initiale de la porosité du métal a posé les fondements de son expertise technique.

Fortement tournée vers la recherche et le développement, la société a rapidement fait évoluer son offre pour proposer des solutions complètes de pilotage des fluides. Fort de ses expériences, le fabricant propose aujourd'hui l'une des gammes les plus vastes du marché, et commercialise des équipements capables de supporter les conditions d'exploitation les plus extrêmes.

Vérins pneumatiques et actionneurs

La transformation de l'énergie pneumatique en mouvement mécanique constitue le cœur de toute ligne d'assemblage. Les vérins et actionneurs pneumatiques assurent cette conversion, qu'il s'agisse de translation, de rotation ou de préhension.

Il est fondamental pour un technicien de calculer avec précision le diamètre du piston en fonction du travail mécanique réellement exigé.

Avec RUBIX, calculez avec précision le diamètre du piston en fonction de l'effort mécanique exigé. Un vérin pneumatique surdimensionné gaspille l'air comprimé, tandis qu'un équipement sous-dimensionné use prématurément sa durée de vie. Fiabilisez vos lignes de production en sélectionnant l'actionneur SMC parfaitement adapté à votre cinématique !

Distributeurs et vannes de process SMC

Gérez vos flux d'air avec un temps de réponse minimal grâce à un distributeur pneumatique. Sur vos machines complexes, regroupez vos électrodistributeurs en îlots pour simplifier le câblage et accélérer la communication avec l'automate central.

Conseil d’expert : sur les machines complexes, regrouper vos électrodistributeurs en îlots simplifie massivement le câblage. Ce bloc centralisé communique directement avec l'automate, ce qui rend le pilotage de l'installation beaucoup plus rapide et précis !

Par ailleurs, faire circuler des fluides agressifs ou à haute température - vapeur, solvants, eau de refroidissement - soumet vos installations à de fortes contraintes chimiques et thermiques. Installez une vanne de process SMC qui garantit une étanchéité absolue face à ces environnements difficiles, sécurisant ainsi les zones critiques de votre circuit.

Traitement d’air comprimé et étanchéité du réseau pneumatique

Supprimez l'humidité et les particules solides pour préserver vos actionneurs en aval. Installez une unité de traitement d'air comprimé (filtration, régulation, lubrification) adaptée à votre débit. Reliez vos équipements avec des raccords instantanés résistants aux vibrations pour éliminer les fuites et maintenir le rendement de vos compresseurs.

En effet, la présence de condensats dans les tuyauteries détruit inévitablement les composants pneumatiques situés en aval par oxydation et lessivage de leur graisse d'origine. Pour relier ces différentes installations sans aucune perte de charge, il existe le raccord instantané pneumatique, extrêmement résistant aux vibrations mécaniques. Complétée par divers accessoires pneumatiques, cela permet de garantir une excellente étanchéité du réseau, éliminant ainsi les fuites qui pénalisent le rendement de vos compresseurs.

Mesurer et surveiller

Maintenir un niveau élevé de productivité exige une supervision constante des paramètres de fonctionnement !

SMC a développé une gamme complète d'instruments de mesure pour analyser le comportement de vos installations en temps réel. Le choix de capteurs et manomètres certifiés sécurise vos processus industriels.

Lors d'une ronde d'inspection visuelle, un simple manomètre mécanique monté sur un régulateur fournit une indication précieuse à l'opérateur de maintenance. Pour une intégration poussée dans l'industrie 4.0, l'utilisation de capteurs de pression et de débit numériques communicants permet d'alerter l'automate central à la moindre dérive, prévenant ainsi les pannes avant qu'elles ne provoquent un arrêt de production.

Comprendre les contraintes de production

L'atout majeur du fabricant japonais est sa capacité à s'adapter aux exigences strictes de chaque secteur, des lignes d'assemblage automobile jusqu'aux salles blanches de l'agroalimentaire. Il ne se contente pas de livrer des composants : il conçoit des solutions mécaniques sur mesure et de grande qualité afin de résoudre vos véritables blocages techniques sur le terrain !

Que vous ayez besoin d'un outillage spécifique pour modifier une machine existante ou d'équiper une nouvelle ligne de conditionnement complète, cette approche globale garantit un réseau pneumatique parfaitement homogène. L'objectif final : fiabiliser votre installation et accélérer le retour sur investissement de vos travaux de modernisation.

Normes pneumatiques et conformité des machines

Les composants de la marque répondent pleinement aux normes et exigences du secteur :

  • Norme ISO 4414 : récemment mise à jour, elle dicte les règles de sécurité pour les systèmes de transmissions pneumatiques. Elle recommande notamment l'installation de dispositifs de coupure d'énergie cadenassables et de vannes de process. Ces éléments protègent les techniciens contre les redémarrages intempestifs lors des opérations de consignation.
  • Norme ISO 8573-1 : elle définit la qualité de l'air comprimé qui circule dans les tuyauteries. Elle classe les réseaux en fixant des seuils de tolérance pour 3 types de polluants : les particules solides, l'eau, et les résidus d'huile.

Les composants SMC répondent aux standards internationaux, facilitant ainsi le remplacement d'équipements tiers sur vos lignes. Attention toutefois lors de vos raccordements : les profils d'insertion ISO 6150 B et ISO 6150 C ne sont pas interchangeables. Vérifiez systématiquement la compatibilité de vos embouts pour éviter toute fuite ou déconnexion dangereuse.

Avec RUBIX, passez à l'action pour tous vos projets d'automatisation industrielle

Sécurisez votre maintenance préventive et curative. RUBIX propose une large sélection d'équipements permettant de sécuriser votre maintenance préventive et curative. Venez découvrir notre catalogue dédié dès maintenant !

En vous connectant simplement à votre compte client B2B, vous pouvez :

  • consulter les fiches techniques détaillées,
  • vérifier les stocks,
  • déclencher vos réapprovisionnements.

Pour découvrir comment nous pouvons vous aider, pensez à solliciter nos spécialistes ! Ensemble, nous vous trouverons les composants dont vous avez réellement besoin, traquerons les fuites d'air et optimiserons durablement l'efficacité énergétique de votre site industriel !

Filtres
Catégories
  • pneumatique et fluiditique (19499)
  • entretien et réparation (55)
  • transmission (36)
  • equipement (10)
  • usinage (8)
  • outillage & métrologie (1)
  • fixation et montage (1)
  • 1Marque
  • smc
    (19611)
  • brand logo

    6 298 produit(s) avec 19 611 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2H06-00A
    • rubix :0338-2175090
    • fabricant :00983490
    • ean :3618036064698
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrec3604;pbt;pp
    brand logo
    3,20 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :D-M9PSAPC
    • rubix :0338-2052306
    • fabricant :00102746
    • ean :3618036133554
    brand logo
    • Typem8 3 broches
    • Tension, min.24 V
    • Tension, max.24 V
    brand logo
    57,42 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2L06-01AS
    • rubix :0338-2174693
    • fabricant :00983562
    • ean :3618036058765
    brand logo
    • Type de filetager
    • Raccordement 1r 1/8
    • Raccordement 26
    brand logo
    4,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2T06-00A
    • rubix :0338-2175061
    • fabricant :00981649
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrec3604;pbt;pp
    brand logo
    4,52 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2H08-02AS
    • rubix :0338-2174550
    • fabricant :00983508
    • ean :3618036063363
    brand logo
    • Type de filetager
    • Raccordement 1r 1/4
    • Raccordement 28
    brand logo
    3,45 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :AS2201F-01-06SA
    • rubix :0338-2197694
    • fabricant :00969188
    • ean :3618035543989
    brand logo
    • Type de raccordraccord instantané (connexion instantanée) pour tube ø6 + filetage r 1/8
    • Typecoudé
    brand logo
    16,04 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2L06-M5A
    • rubix :0338-2174934
    • fabricant :00983567
    • ean :3618036058024
    brand logo
    • Type de filetagem
    • Raccordement 1m5
    • Raccordement 210,4 mm
    brand logo
    5,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :AN30-03
    • rubix :0338-2172996
    • fabricant :00880923
    • ean :3618035573245
    brand logo
    • Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
    brand logo
    15,78 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :VHS40-F04-D
    • rubix :0338-2490906
    • fabricant :02099906
    brand logo
    • Typevanne 3/2
    • Débit6746 l/min
    • Type de raccordbsp
    60,42 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :AS1201F-M5-06A
    • rubix :0338-2197686
    • fabricant :00992553
    • ean :3618035548731
    brand logo
    • Type de raccordone‑touch / raccord enfichable pour flexible ø6 mm ; raccord fileté m5 x 0,8
    • Typelimiteur debit echap coude plast regl/manu/verrou male m5 tube 6
    brand logo
    13,35 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :Y400T-D
    • rubix :0338-7330443
    • fabricant :02000157
    brand logo
    • Typeentretoise
    6,54 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2P-06
    • rubix :0338-2047630
    • fabricant :00001251
    • ean :3618036052909
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrec3604;pbt;pp
    brand logo
    1,07 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2R06-08A
    • rubix :0338-2174431
    • fabricant :00981624
    • ean :3618036052589
    brand logo
    • Raccordement 1plug-in (tube ø6 mm)
    • Matièrepbt (polybutylène téréphtalate) + pp (polypropylène)
    brand logo
    3,77 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :AS1201F-M5-04A
    • rubix :0338-2197685
    • fabricant :00958700
    • ean :3618035548953
    brand logo
    • Type de raccordraccord instantané (one-touch) pour tube ø 4 mm + filetage mâle m5 x 0,8
    • Typecoudé
    brand logo
    12,77 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :AS2201F-02-08SA
    • rubix :0338-2197701
    • fabricant :01001712
    • ean :3618035543460
    brand logo
    • Type de raccordraccord à emboîtement (push-lock), filetage r 1/4
    • Typelimiteur debit echap coude plast regl/manu/verrou m1/4 co tube 8
    brand logo
    19,18 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :TU0604BU-20
    • rubix :0338-2046921
    • fabricant :TU0604BU-20
    brand logo
    • Diamètre intérieur4 mm
    • Diamètre extérieur6 mm
    • Couleurbleu
    25,24 HT
    / rouleau
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :AF20P-060S
    • rubix :0338-2062470
    • fabricant :AF20P-060S
    • ean :3618035598507
    brand logo
    • Typeelement filtrant (af, aw) af20p-060s
    3,40 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2U06-00A
    • rubix :0338-2175034
    • fabricant :00974252
    • ean :3618036046786
    brand logo
    • Raccordement 16 mm
    • Matièrec3604 ; pbt ; pp
    brand logo
    4,11 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2H06-08A
    • rubix :0338-2175043
    • fabricant :00981576
    • ean :3618036064278
    brand logo
    • Raccordement 1plug-in for ø 6 mm tube
    • Matièrepbt (polybutylène téréphtalate)
    5,34 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :A0
    • rubix :0338-2045978
    • fabricant :00228206
    • ean :3618035604567
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :ASP330F-01-06S
    • rubix :0338-2047288
    • fabricant :00001998
    • ean :3618035527781
    brand logo
    • Type de raccordraccord instantané (push-in) pour tube ø6 + filetage mâle r 1/8 (côté vérin) + orifice de pilotage m5 x 0,8
    • Typerégleur de débit (régulateur de vitesse) avec clapet anti-retour piloté
    brand logo
    62,88 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KQ2L06-00A
    • rubix :0338-2175048
    • fabricant :00981594
    • ean :3618036058833
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrec3604;pbt;pp
    brand logo
    3,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :KJ10D
    • rubix :0338-2050912
    • fabricant :000KJ10D
    • ean :3618036078312
    brand logo
    • Typejoint à rotule de la tige de piston
    brand logo
    16,26 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • smc :Y200T-D
    • rubix :0338-2509803
    • fabricant :02022270
    brand logo
    • Typed entretoise
    5,19 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 6298