Soufflette Prevost 27102 MB13
Soufflette buse longue progressive de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :27102 MB13
Rubix :0334-5064614
Fabricant :27102 MB13
EAN :3660058099219

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE BUSE LONGUE G1/4 LONGUEUR COUDEE 330MM
Buse acier G1/4 femelle
- Soufflette air comprimé
- Corps composite et buse metal
- Gâchette progressive
- Insert métallique filetage femelle G 1
-4"BSPP
- Corps bleu et buse metal
- Avec buse longue.
Longueur 330 (coudée)mm
Poids 174g
Niveau sonore 86dB
Matière Composite haute résistance base fibre de verre
Couleur Bleu
Pression nominale 12bar
Filetage 1/4" BSPF
- Soufflette air comprimé
- Corps composite et buse metal
- Gâchette progressive
- Insert métallique filetage femelle G 1
-4"BSPP
- Corps bleu et buse metal
- Avec buse longue.
Longueur 330 (coudée)mm
Poids 174g
Niveau sonore 86dB
Matière Composite haute résistance base fibre de verre
Couleur Bleu
Pression nominale 12bar
Filetage 1/4" BSPF
Points forts
Composite antichocs
- Antirayure
- Insert métal
- Progressive
- Buse longue accès difficiles.
- Antirayure
- Insert métal
- Progressive
- Buse longue accès difficiles.
Applications
Soufflage sur machines, dans cartouches ou en interne.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 15 m³/h |
| Niveau sonore | 86 dB |
| Pression nominale | 10 bar |
| Matière | composite haute résistance base fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,95 € HT
/ unité
41,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
