Soufflette Mecaline 886874
SOUFFLETTE À ÉCRAN D'AIR PROTECTEUR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :886874
Rubix :P600-2462584
EAN :3660338402548

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE A ECRAN AIR
Buse composite avec écran de protection, protège contre le reflux de la poussière et des copeaux.
La pointe anti-rayures évite d'endommager l'équipement environnant.
Fluid : compressed air.
Température : -15 °C to +70 °C.
Diamètre du bouclier: 20 mm
Force de soufflage à 6 Bar : 2.2 N
La pointe anti-rayures évite d'endommager l'équipement environnant.
Fluid : compressed air.
Température : -15 °C to +70 °C.
Diamètre du bouclier: 20 mm
Force de soufflage à 6 Bar : 2.2 N
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 27 m³/h |
| Niveau sonore | 82 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,31 € HT
/ unité
37,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h