Soufflette Mecaline 853442
Baby typhoon soufflette sécurite haut débit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853442
Rubix :C600-5215672
EAN :3660338095481

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE SECURITE HAUT DEBIT BABY TYPHOON
Fluide : air comprimé.
Gâchette ergonomique avec grip, corps de soufflette chromée. Confort d’utilisation grâce à son corps thermoplastique. Tête de la soufflette en aluminium. Griffe de rangement.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.
Gâchette ergonomique avec grip, corps de soufflette chromée. Confort d’utilisation grâce à son corps thermoplastique. Tête de la soufflette en aluminium. Griffe de rangement.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.
Points forts
Soufflette fonctionnant sous le principe de l'effet COANDÃ
Dispose de la technologie Haut débit MT (More Thrust)
Dispose de la technologie Haut débit MT (More Thrust)
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 36 m³/h |
| Niveau sonore | 85 dB |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,05 € HT
/ unité
42,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h