Soufflette Prevost 27102 ECR

Soufflette progressive de sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Prevost :27102 ECR
Rubix :0334-5025803
Fabricant :27102 ECR
EAN :3660058025843
SOUFFLETTE ECRAN D'AIR FEM G1/4

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit27 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE ECRAN D'AIR FEM G1/4


Buse en composite. Longueur coudée : 61 mm. Diamètre parabole 20 mm. Niveau sonore 82 dB
- Soufflette air comprimé
- Corps et buse composite
- Gâchette progressive
- Insert métallique filetage femelle G 1
-4"BSPP
- anti rayure
-Corps bleu et buse noire
- Avec buse écran d'air de protection du visage.
Poids 116g
Niveau sonore 82dB
Matière Composite haute résistance base fibre de verre
Couleur Bleu
Pression nominale 12bar
Filetage 1/4" BSPF

Points forts

Composite antichocs
- Antirayure
- Insert métal
- Progressive
- Ecran protecteur

Applications

Soufflage sur moteurs ou autres pièces à surfaces complexes (rainures, trous borgnes etc..)

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit27 m³/h
Niveau sonore82 dB
Pression nominale10 bar
Matièrecomposite haute résistance base fibre de verre
28,60 € HT
/ unité
34,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h