Soufflette Prevost 27102 SIL
Soufflette silencieuse, buse composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :27102 SIL
Rubix :0334-5025808
Fabricant :27102 SIL
EAN :3660058025973



Documents
Détails articles : SOUFFLETTE A BUSE SILENCIEUSE G1/4 FEMELLE
Buse en composite diminuant le niveau sonore à 77 dB. Longueur coudée : 56 mm. Conforme à la réglementation américaine OSHA. Diamètre de raccordement : 1/4.
Points forts
Composite antichocs
- Antirayure
- Insert métal
- Progressive
- Buse silencieuse
-
- Antirayure
- Insert métal
- Progressive
- Buse silencieuse
-
Applications
Tous soufflages en milieux bruyant.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 12 m³/h |
| Niveau sonore | 77 dB |
| Pression nominale | 10 bar |
| Matière | composite haute résistance base fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,79 € HT
/ unité
23,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h