Soufflette Mecaline 786904

SOUFFLETTE AIR COMPRIME - DOUBLE ALIMENTATION

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :786904
Rubix :C600-5159914
EAN :3660338039614
SOUFFLETTE AIR COMPRIME

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit15 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE AIR COMPRIME


Fluide : air comprimé.
Température : -20 °C to +80 °C.
Buse métallique en acier Ø 3,5 x 6 mm, de longueur 118 mm. Permet d’assurer un jet très précis.
Double alimentation.
Corps en matériau composite.

Applications

Débit : 15 m³/h. Niveau sonore : 83 dB.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit15 m³/h
Niveau sonore83 dB
20,27 € HT
/ unité
24,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h