Soufflette Mecaline 886873

SOUFFLETTE BUSE COMPOSITEANTI-RAYURES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :886873
Rubix :P600-2462585
EAN :3660338402531
SOUFFLETTE BUSE COMPOSITE

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit15 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE BUSE COMPOSITE


Buse composite avec jet d'air concentré.
La pointe anti-rayures évite d'endommager l'équipement environnant.
Fluide : air comprimé. Contrôle progressif du débit.
Buse en composite diminuant le niveau sonore à 77 dB
Température : -15 °C to +70 °C.
Force de soufflage à 6 Bar : 3.1 N

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit15 m³/h
Niveau sonore84 dB
26,90 HT
/ unité
32,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h