Soufflette Mecaline 886877

SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BUSE DE SÉCURITÉ INOX – OSHA – LONGUE L290MM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :886877
Rubix :P600-2462581
EAN :3660338402579
SOUFFLETTE OSHA L290MM INOX

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit22 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE OSHA L290MM INOX


Fluide : air comprimé. Contrôle progressif du débit.
Température : -10 °C to +80 °C.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit22 m³/h
Niveau sonore78 dB
48,39 € HT
/ unité
58,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h