Soufflette Mecaline 612058

SOUFFLETTE PROGRESSIVE AIR COMPRIME

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :612058
Rubix :C600-5159917
EAN :3660338190582
SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit23 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE PROGRESSIVE


Fluide : air comprimé. Contrôle progressif du débit.
Température : -15 °C to +70 °C.
Buse métallique en acier Ø 3 x 6 mm, de longueur 110 mm. Permet d’assurer un jet très précis.
Corps en matériau composite.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit23 m³/h
Niveau sonore84 dB
Promotion
Au lieu de 24,00
20,29 HT
/ unité
24,35 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h