Soufflette Mecaline 886878

SOUFFLETTE PROGRESSIVE OSHA/SUVA L90MM INOX AVEC DOUBLE ALIMENTATION

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :886878
Rubix :P600-2462580
EAN :3660338402586
SOUFFLETTE OSHA/SUVA L90MM INOX AVEC DOUBLE ALIMENTATION

Résumé technique

Raccordement 1g1/4
Débit12 m³/h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE OSHA/SUVA L90MM INOX AVEC DOUBLE ALIMENTATION


Fluide : air comprimé. Contrôle progressif du débit.
Température : -10 °C to +80 °C.
Soufflette conforme à:
• OSHA 1910.242 (b): la pression dynamique doit être inférieure à 2 Bar en cas de blocage de la buse.
• OSHA 1910.95 (b): le niveau sonore doit être inférieur à 90 dBA pendant une période d'utilisation de 8 heures.
• Directive européenne sur le bruit 2003/10 / CE: la limite maximale d'exposition au niveau sonore recommandée est de 85 dBA (8h à 6 Bar, 6h à 8 Bar).
• SUVA - CERTIFIÉ: Max 85 dBA @ 6 bar

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g1/4
Débit12 m³/h
Niveau sonore73 dB
46,15 HT
/ unité
55,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h