Protection auditive
La protection auditive est indispensable dans tout environnement exposé au bruit. Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut entraîner une perte d’audition irréversible ou des troubles auditifs à long terme. Pour rester efficacement protégé, il est essentiel de choisir des solutions adaptées à son poste et conformes aux normes en vigueur.
Rubix propose une large gamme de produits de protection auditive alliant confort, atténuation sonore et fiabilité. Des bouchons d’oreille aux casques anti-bruit, nos équipements offrent une défense optimale contre le bruit tout en préservant la communication et la sécurité sur le lieu de travail.
Pourquoi utiliser une protection auditive ?
Sur un poste exposé à un bruit constant ou impulsionnel, la protection auditive devient un EPI (Équipements de protection individuelle) essentiel. Sans elle, les travailleurs risquent une perte d’audition progressive ou des lésions irréversibles du système auditif. Les niveaux de volume mesurés dans certaines zones industrielles peuvent dépasser les seuils critiques fixés par la réglementation, rendant obligatoire le port d’une protection adaptée.
L’évaluation des niveaux sonores doit s’appuyer sur une mesure précise en décibel, réalisée à l’aide d’un sonomètre ou par un responsable HSE. Ces données permettent ensuite de sélectionner les bons moyens de protection et d’adapter le choix du matériel à l’environnement de travail.
En plus de protéger la santé des salariés, une bonne protection auditive permet de maintenir la communication entre collègues, d’améliorer le confort et la concentration, et de limiter la fatigue due aux nuisances sonores.
Les différents types de protections auditives
Rubix propose plusieurs solutions de protection auditive conçues pour répondre aux besoins de chaque environnement de travail. Ces équipements offrent une protection efficace contre le bruit, tout en garantissant confort et praticité d’utilisation.
- Les bouchons d’oreille : disponibles en version jetable ou réutilisables, ils assurent une bonne atténuation du bruit grâce à leur forme ergonomique et leur pression modérée à l’intérieur du conduit auditif. Certains modèles sont reliés par un cordon pour éviter toute perte et faciliter le port.
- Les casques anti-bruit: ils permettent une réduction importante du volume sonore et existent sous plusieurs types : arceaux classiques, modèles pliables ou connectés. Certains sont compatibles avec des accessoires - visière, casque de chantier.
- Les embouts moulés : personnalisés à la forme de l’oreille, ils garantissent un confort supérieur et une atténuation adaptée à la durée d’exposition. Ils sont idéaux pour un usage fréquent ou prolongé.
Pour les postes nécessitant un maintien de la communication, il existe également des casques équipés de systèmes électroniques permettant d’entendre les signaux d’alerte tout en restant protégé.
Comment choisir sa protection auditive ?
Bien choisir sa protection auditive est essentiel pour garantir une sécurité optimale et un confort durable à ses oreilles !
Le premier critère à considérer est le niveau d’exposition au bruit, exprimé en décibel. Une mesure précise permet de déterminer le type de protection à utiliser et le niveau d’atténuation nécessaire pour rester protégé sans isoler totalement l’utilisateur.
Les bouchons, casques anti-bruit et embouts moulés sont classés selon leur efficacité d’atténuation. Celle-ci est indiquée par l’indice SNR (Signal to Noise Ratio), mesuré en décibel : plus il est élevé, plus la protection contre le bruit est forte.
A retenir : Il est recommandé d’adapter la protection auditive au poste occupé, à la durée d’exposition et à la communication nécessaire avec l’environnement de travail.
Les normes qui encadrent la protection auditive
Les équipements de protection auditive doivent répondre à des normes européennes strictes garantissant leur efficacité, leur confort et leur sécurité d’utilisation.
Chez Rubix, chaque produit est sélectionné en fonction de sa conformité à ces standards, qui permettent de vérifier la performance réelle de l’atténuation et la qualité des matériaux utilisés.
- EN 352 : cette norme définit les exigences générales applicables à tous les dispositifs de protection auditive — bouchons, casques anti-bruit, serre-tête ou embouts moulés. Elle garantit que les produits offrent une réduction sonore mesurable et fiable, dans des conditions d’utilisation réelles.
- EN 458 : elle précise les recommandations concernant le choix, l’usage, l’entretien et les tests périodiques des protections. Son objectif est d’améliorer le confort et de garantir une pression adaptée pour éviter toute gêne, tout en assurant une bonne communication sur le lieu de travail.
- EN ISO 4869 : cette norme décrit la méthode de calcul de l’atténuation du bruit en décibel, afin d’évaluer précisément les performances des équipements.
Ces normes européennes sont un gage de fiabilité pour les entreprises. Elles garantissent que les salariés restent efficacement protégés, même en cas d’exposition prolongée à des niveaux sonores élevés.
Marques et fiabilité Rubix
Rubix travaille avec les plus grandes marques du marché pour offrir des solutions de protection auditive fiables, ergonomiques et durables. Ces fabricants sont reconnus pour la qualité de leurs produits, leur innovation et leur engagement en matière de sécurité au travail.
- 3M : pionnier des casques et bouchons de haute performance, la marque conçoit des modèles légers et confortables qui permettent une excellente communication tout en assurant une atténuation optimale du bruit.
- Uvex : spécialiste des EPI haut de gamme, Uvex développe des solutions qui garantissent une parfaite adaptation à la forme de l’oreille et un confort maximal, même lors d’une utilisation prolongée.
- GISS : cette marque exclusive de Rubix met l’accent sur la fiabilité et le bon rapport qualité/prix. Ses protections offrent un équilibre idéal entre atténuation et confort, pour des conditions de travail plus sûres.
- Howard Leight : référence internationale dans la conception de bouchons réutilisables et de casques anti-bruit, la marque associe innovation acoustique et accessoires pratiques, comme le cordon de maintien ou les filtres interchangeables.
- Moldex : connue pour ses protections auditives innovantes, Moldex se distingue par ses embouts souples et sa technologie de réduction du volume sonore, qui améliore le confort et la durabilité des produits.
Grâce à ces partenaires, Rubix propose un large choix de produits certifiés, testés et conformes aux normes européennes. Une garantie de sécurité pour tous les professionnels souhaitant rester protégés face aux risques sonores du quotidien.
Découvrez les autres catégories liées :
- Protection du corps
- Protection du visage et des yeux
- Protection - sécurité - hygiène
- Protection jetable
Découvrez toutes nos protections auditives disponibles sur Rubix, et choisissez des solutions fiables, normées et confortables pour un environnement de travail plus sûr.

297 produit(s) avec 309 référence(s) :