Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039621, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Pliable : Non

Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000039621
Rubix :0500-6029974
Fabricant :7000039621
EAN :04046719384174
COQUILLE ANTI-BRUIT OPTIME II ADAPTABLE P/CASQUE
brand logo

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COQUILLE ANTI-BRUIT OPTIME II ADAPTABLE P/CASQUE


Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II sont nos protections auditives innovantes pour une utilisation dans des environnements bruyants et exigeants, notamment les aéroports et les sites de construction, et réduisent les niveaux sonores jusqu'à 31 dB. Ces coquilles antibruit sont dotées de coussinets en mousse souple, de canaux de ventilation dans les joints d'étanchéité et de coquilles spacieuses, offrant un bon confort même en cas d'utilisation prolongée et amortissant l'incidence de l'usure, tout en améliorant la conformité.
Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, bénéficiez d'une protection auditive de haut niveau qui protège contre les fréquences même extrêmement basses. Testées conformément à la norme EN 352:2020, nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB. Elles conviennent parfaitement pour une utilisation dans des environnements bruyants et exigeants qui exposent à un bruit industriel important, tels que les aéroports, les sites de construction et les sites de travaux agricoles. Conçu dans une optique de confort, le grand espace à l'intérieur des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges réduisent la pression autour des oreilles. Les joints d’étanchéité sont munis de canaux de ventilation et revêtus d’une feuille hygiénique douce brevetée, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Elles sont disponibles en plusieurs modèles pour répondre à vos préférences : pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque. Disponibles en vert militaire et vert haute visibilité.

Points forts


• Réduction des niveaux de bruit de 30 à 31 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
• Compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
• Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité
• Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation
• Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
• Disponibles en modèles pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque, de couleur verte et vert haute visibilité
• Utilisation dans des environnements bruyants et exigeants qui exposent à un bruit industriel important, tels que les aéroports, les sites de construction et les sites de travaux agricoles
• La couleur verte haute visibilité est idéale pour des ouvriers ayant besoin de protections auditives et d'être bien vus, sur des chantiers routiers, dans des aéroports ou sur d'autres lieux de travail à haut risque.

Applications

Assemblage - Démolition - Maintenance des installations - Meulage - Ponçage - Soudage
brand logo

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Poids219 g
Couleurvert
Pliablenon

Foire aux questions


La coquille anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II H52015 réduit le bruit jusqu'à 31 dB. Elle est pensée pour les environnements bruyants et exigeants, comme les aéroports et les chantiers.

Oui, la coquille anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II H52015 est compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.

La coquille anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II H52015 est pensée pour le confort sur la durée : le grand espace intérieur aide à réduire la chaleur et l'humidité, et les coussinets larges et souples limitent la pression autour des oreilles. Les coussinets et les inserts sont aussi proposés en kits d'hygiène de remplacement, faciles à changer lorsqu'ils sont usés ou endommagés.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

34,69 € HT
/ paire
41,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.