Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039616, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB | Pliable : Non
SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME I (H6A - H9A)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME I (H6A - H9A)
Les coquilles antibruit Peltor Optime I offrent une protection auditive légère et efficace, réduisant les niveaux de bruit entre 26 et 27 dB. Elles conviennent parfaitement aux environnements industriels bruyants et aux activités extérieures.
Cette version avec serre-tête assure un confort optimal grâce à ses coussinets souples et larges. La conception profilée de ces coquilles les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité et leurs larges coussinets souples et confortables réduisent la pression autour des oreilles. Le grand espace à l'intérieur des coquilles contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d’humidité. Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d’utilisation. Des coussinets et inserts en mousse sont disponibles sous forme de kits d’hygiène.
Spécifications
- Couleur du produit: jaune
- Valeur d’atténuation: 27 dB
- Valeur d’atténuation (HML): H=32 M=25 L=15
- Matériaux bandeau: Fil d'acier inoxydable, PVC, Acétal
- Matériau coques: ABS
- Matériau mousse absorbante (film de protection): mousse polyéther
- Matériau coussinets et enveloppe des coussinets: mousse polyuréthane et PVC
- Housse de coussinet: PVC
Normes
Les coquilles antibruit 3MTM PELTORTM OptimeTM sont homologuées conformément au règlement européen (UE) 2016/425. Ces produits répondent aux exigences de la norme européenne harmonisée EN 352-1:2002.
Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
Elles sont compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™. Elles sont dotées d'un grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité. Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation.
Applications
Par exemple elles sont idéales pour les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries. Elles sont également adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie.
Informations techniques
| Indice global d'affaiblissement SNR | 27 dB |
|---|---|
| Poids | 180 g |
| Couleur | jaune |
| Pliable | non |
Foire aux questions
Le serre-tête antibruit 3M H51001 réduit le bruit jusqu’à 27 dB. Selon 3M, il est conçu pour des bruits industriels modérés, comme les ateliers, la tôlerie et l’imprimerie, et il convient aussi à des activités extérieures comme la tonte de pelouse ou la taille de haie.
Le serre-tête antibruit 3M H51001 a un design bas qui facilite la combinaison avec d’autres équipements de sécurité. Il offre aussi un grand espace à l’intérieur des coquilles pour limiter la chaleur et l’humidité, avec des coussinets larges et confortables qui réduisent la pression autour des oreilles.
Oui : le serre-tête antibruit 3M H51001 dispose de coussinets et d’inserts proposés en kits d’hygiène de remplacement.
Le serre-tête antibruit 3M H51001 est compatible avec le système de validation 3M E-A-Rfit Dual-Ear.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h