Distributeur de bouchons et recharges 3M 7000038202, Type : Recharge | Capacité : 500

RECHARGE EARSOFT YELLOW NEONS ONE-TOUCH (BO 500 PAIRES)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000038202
Rubix :9804-6005182
Fabricant :7000038202
EAN :4046719348190
RECHARGE EARSOFT YELLOW NEONS ONE-TOUCH (BO 500 PAIRES)

Résumé technique

Capacité500
Typerecharge
Détectablenon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RECHARGE EARSOFT YELLOW NEONS ONE-TOUCH (BO 500 PAIRES)


Cette recharge de bouchons 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ est spécialement destinée aux distributeurs 3M™ One Touch™ Pro. Cette bouteille permet de recharger le distributeur de bouchons, garantissant une accessibilité simplifiée aux protections auditives. Ces bouchons d’oreille offrent un confort optimal tout au long de la journée tout en réduisant les niveaux sonores jusqu'à 34 dB.

Caractéristiques:
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ se distinguent par leur formule avancée en mousse à expansion lente, qui permet de s’adapter parfaitement au conduit auditif tout en offrant un confort intra-auriculaire prolongé. Leur texture lisse réduit la pression à l’intérieur de l’oreille, offrant ainsi une expérience confortable même en cas d'utilisation prolongée. La forme conique des bouchons permet de s’adapter à différentes tailles de conduits auditifs, assurant une étanchéité fiable et une atténuation élevée des bruits ambiants nuisibles. Ces protections sont compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.

Spécifications:
- Type : bouchons d’oreille à rouler en mousse à expansion lente.
- Conditionnement : bouteille plastique.
- Couleur : jaune fluo haute visibilité.
- Atténuation du bruit (SNR) : 34 dB.
- Compatibilité : utilisable avec le distributeur 3M™ One Touch™ Pro.
- Matériau : mousse de polyuréthane (PU).
- Taille unique.
- Quantité : recharge de 500 paires (1000 bouchons).
- Bouteille plastique rechargeable avec un sachet.

Normes:
Conformes à la norme EN 352-2:2020, garantissant une réduction efficace des niveaux sonores et affichant un niveau SNR de 34 dB. Ces protections auditives sont certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
3M™ est une entreprise mondiale innovante spécialisée dans le développement de solutions techniques destinées à améliorer la vie quotidienne et la sécurité au travail. Depuis plus de 120 ans, 3M™ s'efforce de résoudre les défis les plus complexes dans divers secteurs, incluant l’industrie, la santé et la sécurité. Reconnue pour son engagement envers la qualité, la marque propose plus de 60 000 produits destinés aux professionnels et aux particuliers, et ne cesse d'innover avec plus de 10 000 brevets à son nom.

Points forts

- Atténuation du bruit jusqu'à 34 dB, offrant une protection efficace dans les environnements à haut niveau sonore.
- Couleur jaune fluo pour une identification facile lors des contrôles de conformité.
- Mousse souple à faible pression assurant un confort intra-auriculaire tout au long de la journée.
- Forme conique adaptée à différentes tailles de conduits auditifs pour une étanchéité fiable.
- Recharge de 500 paires compatible avec le distributeur 3M™ One Touch™ Pro pour un accès facile sur site.

Applications

Cette recharge est uniquement destinée au distributeur 3M™ One Touch™ Pro. Les bouchons d'oreille sont idéals pour une utilisation dans des environnements industriels bruyants tels que les usines, les chantiers de construction, et les ateliers de fabrication. Ces bouchons sont particulièrement indiqués pour les travailleurs exposés à des niveaux sonores nuisibles sur de longues périodes, garantissant un confort prolongé et une atténuation optimale du bruit.

Informations techniques


Attributs
Capacité500
Typerecharge
Détectablenon
Indice global d'affaiblissement SNR34 dB

Foire aux questions


La recharge 3M PD1002 est proposée pour le distributeur One Touch Pro. 3M précise que des bouteilles de recharge pour ce distributeur sont également disponibles.

La recharge 3M PD1002 met en avant une forme conique et une texture lisse et douce pour le confort. 3M indique aussi qu'une mousse à reprise lente facilite l'insertion.

La recharge 3M PD1002 est testable avec le système 3M E-A-Rfit. 3M l'utilise pour aider à valider le niveau de protection obtenu par l'utilisateur.

La recharge 3M PD1002 est mise en avant en jaune néon pour rester facile à voir. 3M indique que cette visibilité aide à vérifier la conformité du port.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

90,07 € HT
/ lot
108,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h