Bouchons d'oreille Moldex 780001, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non

Bouchons d'oreilles Spark Plugs® Non Cordés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :780001
Rubix :5693-6006767
Fabricant :780001
EAN :4019444003351
BOUCHON OREILLES 7800 SPARK PLUG (BOITE 200PAIRES)
brand logo

Résumé technique

Couleurmulticolore
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésnon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLES 7800 SPARK PLUG (BOITE 200PAIRES)


Les bouchons d'oreilles jetables Spark Plugs® offrent une protection efficace contre le bruit, tout en garantissant un confort optimal. Fabriqués en mousse polyuréthane douce, ces bouchons d'oreilles sont conçus pour une atténuation moyenne du bruit de 35 dB. Ces bouchons ne sont pas cordés et ne sont pas détectables.

Caractéristiques:
Les bouchons d'oreilles Spark Plugs® de Moldex sont conçus pour une insertion facile et un maintien confortable dans le conduit auditif. Leur mousse PU douce offre une protection optimale contre le bruit tout en assurant un ajustement parfait au conduit auditif. Le niveau d'isolation moyen SNR 35 dB permet une atténuation conséquente du bruit sans gêner la communication verbale. Ce modèle Moldex 7800 est vendu en boîte distributrice de 200 sachets individuels d’une paire de bouchons.

Spécifications:
- Matériau : mousse polyuréthane (PU) douce et multicolore.
- Atténuation du bruit : SNR 35 dB (H : 34 dB, M : 32 dB et L : 31 dB).
- Poids : 1,3 g par paire.
- Emballage : 200 sachets de deux bouchons dans une boîte distributrice.
- Détectables : non.
- Cordés : non.
- Référence Moldex : 7800.

Normes:
Ces bouchons d'oreilles sont conformes à la norme EN352-2, garantissant une protection auditive de qualité et une atténuation du bruit certifiée. Ils portent le marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Ces bouchons sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.

Instructions d'utilisation:
1. Roulez délicatement les bouchons entre l'index et le pouce pour les comprimer.
2. Insérez le bouchon dans le conduit auditif en tirant légèrement l’oreille vers le haut.
3. Maintenez-le en place pendant 5 secondes pour une expansion optimale.
3. Remplacez les bouchons en cas d’humidité, de saleté ou de déchirure.

Informations sur la marque:
Moldex est une entreprise spécialisée dans la production d'équipements de protection respiratoire et auditive. Fondée en Californie en 1980, elle propose des solutions innovantes, fiables et confortables, conçues pour protéger les travailleurs contre les nuisances sonores et les contaminants aériens. Moldex Europe, lancée en 1985, respecte des normes européennes strictes et développe ses propres technologies de production, offrant une large gamme de produits.

Points forts

- Atténuation du bruit de haute qualité pour une protection optimale.
- Confort et ajustement parfait pour une utilisation prolongée.
- Forme effilée pour une facilité d'insertion et de retrait.
- Couleurs attrayantes pour une visibilité accrue.
- Boîte distributrice pratique de 200 paires.

Applications

Les bouchons d'oreilles Spark Plugs® non cordés sont idéals pour une utilisation dans divers environnements industriels, tels que l'automobile, la transformation, la pharmacie, les transports, la maintenance, etc. Ils offrent une protection efficace contre le bruit tout en permettant une communication claire et une concentration accrue.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmulticolore
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésnon
Détectablenon
Matière principalepolyuréthane
Typejetable
Matièrepu

Foire aux questions


Les bouchons d'oreilles Moldex 780001 offrent une réduction sonore de 35 dB (SNR). Le fabricant précise aussi qu'ils se roulent facilement, se dilatent dans le conduit auditif et assurent un maintien stable et efficace sans exercer de pression sur l'oreille.

Les bouchons d'oreilles Moldex 780001 s'appuient sur une mousse spécifique qui combine stabilité et douceur. Leur forme légèrement effilée vise aussi un confort et une sécurité optimaux.

Les bouchons d'oreilles Moldex 780001 ont une durée de vie de 4 ans à partir de la date de production, à condition d'être correctement rangés avant utilisation.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

42,10 € HT
/ boite
50,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.