Bouchons d'oreille 3M 7100111802, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
BOUCHON OREILLE EARSOFT YELLOW BOITE DE 250 PAIRES / UE=4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 34 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON OREILLE EARSOFT YELLOW BOITE DE 250 PAIRES / UE=4
Caractéristiques:
Ces bouchons d'oreilles 3M sont spécialement conçus pour offrir une protection auditive optimale dans des environnements de travail extrêmement bruyants. Leur mousse à récupération lente permet une insertion aisée, s'adaptant parfaitement à la forme du conduit auditif pour un confort inégalé tout au long de la journée. La couleur jaune fluo permet une visibilité accrue, assurant que les utilisateurs portent bien leur équipement de protection. Leur conception ergonomique assure non seulement une protection efficace, mais aussi un confort intra-auriculaire supérieur grâce à leur texture lisse, même lors de longues périodes d'utilisation. Ces bouchons sont également compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™, garantissant une validation précise de la protection auditive.
Spécifications:
- Type : bouchons d'oreilles non cordés.
- Matériau : mousse en polyuréthane.
- Taux d'atténuation (SNR) : 34 dB.
- Atténuation H : 34 dB.
- Atténuation M : 32 dB.
- Atténuation L : 31 dB.
- Quantité par boîte : 250 paires.
- Couleur : Jaune fluo.
- Compatibles avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™.
- Lavables : non.
- Détectables : non.
Normes:
Ils sont conformes à la norme européenne EN 352-2 relative aux bouchons d’oreille. Ils sont certifiés CE conformément au règlement (UE) 2016/425.
Informations sur la marque:
3M™ est une entreprise internationale de premier plan, spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes dans de nombreux secteurs industriels, y compris la sécurité et la protection au travail. Fondée en 1902, la marque s'est imposée comme un leader en matière d'innovation technologique, avec plus de 60 000 produits différents disponibles sur le marché. Leur mission est de rendre le monde plus sûr, plus efficace et plus durable grâce à des solutions de haute qualité. 3M™ s'engage à proposer des équipements de protection individuelle (EPI) répondant aux besoins des professionnels de la sécurité, avec un accent particulier sur la qualité, le confort et la conformité aux normes internationales.
Points forts
- Particulièrement adaptés aux basses fréquences (< 500 Hz).
- Mousse à récupération lente pour une insertion facile et confortable.
- Couleur jaune fluo pour une visibilité accrue et un contrôle facile de la protection auditive.
- Surface douce pour un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée.
Applications
Informations techniques
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 34 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | polyuréthane |
Foire aux questions
Les bouchons d’oreille 3M ES0101 conviennent aux environnements très bruyants et offrent une protection efficace sur toutes les fréquences de test. Leur SNR est de 34 dB, et la valeur L plus élevée des données HML offre une meilleure atténuation à basses fréquences (< 500 Hz).
Les bouchons d’oreille 3M ES0101 sont faits d’une mousse en polyuréthane. 3M précise qu’une mousse à récupération lente facilite l’insertion et qu’une mousse souple et pliable épouse la forme du conduit auditif pour un meilleur confort d’utilisation.
La couleur jaune néon des bouchons d’oreille 3M ES0101 aide à les repérer lors des contrôles de conformité.
Oui, les bouchons d’oreille 3M ES0101 sont compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M E-A-Rfit.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h