Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039624, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Pliable : Non
COQUILLE ANTI BRUIT OPTIME 3 + (UC2)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences




Documents
Détails articles : COQUILLE ANTI BRUIT OPTIME 3 + (UC2)
Caractéristiques
Dotées d'une technologie à double compartimentation pour réduire l'effet de résonance, ces coquilles antibruit offrent un grand espace à l'intérieur pour limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité. Les coussinets larges en mousse assurent un confort optimal et réduisent la pression autour des oreilles, même lors d'une utilisation prolongée. Ils sont disponibles sous forme de kits d'hygiène faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d’utilisation. Cette version montée sur casque est conçue pour s'adapter à une large gamme de casques de sécurité industriels.
Spécifications
- Couleur du produit: noir/rouge
- Valeur d’atténuation: 33dB
- Valeur d’atténuation (HML): H=40 M=32 L=22
- Poids: 310 g
- Matériaux bras de fixation de casque: acier inoxydable, acétal, polyamide
- Matériau Coques: ABS
- Matériau mousse absorbante (film de protection): mousse de polyester
- Matériau housse de coussinet: PVC
Normes
Le casque auditif Peltor Optime III monté sur casque est conforme à la norme européenne EN 352-3:2002. Il est homologué conformément au règlement européen (UE) 2016/425.
Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
Points forts
- Technologie de double compartimentation permettant de réduire l’effet de résonance.
- Conception légère et profilée pour un confort optimal.
- Coussinets larges en mousse pour une étanchéité parfaite et un confort prolongé.
- Version montée sur casque s'adapte directement à de nombreux casques de sécurité industriels sans nécessiter d'adaptateur.
- Coussinets et inserts remplaçables disponibles séparément pour prolonger la durée de vie des coquilles antibruit.
Applications
Informations techniques
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
|---|---|
| Poids | 310 g |
| Couleur | noir |
| Pliable | non |
Foire aux questions
Les coquilles antibruit 3M H54007 affichent une valeur d'atténuation de 33 dB.
Les coquilles antibruit 3M H54007 offrent un grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité. Le fabricant décrit aussi des joints d'étanchéité en mousse larges et confortables, avec un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation.
Les coquilles antibruit 3M H54007 prévoient des coussinets et inserts en mousse sous forme de kits d'hygiène, faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, ce qui prolonge la durée de vie du produit.
Les coquilles antibruit 3M H54007 sont prévues pour des environnements extrêmement bruyants, comme les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h