Bouchons d'oreille 3M 7100100637, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non

BOUCHON OREILLE JETABLE (BOITE 200 PAIRES)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100100637
Rubix :2771-6011449
Fabricant :7100100637
EAN :04054596794108
BOUCHON OREILLE JETABLE (BOITE 200 PAIRES)

Résumé technique

Couleurorange
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésnon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLE JETABLE (BOITE 200 PAIRES)


Caractéristiques
Les bouchons d'oreille 3M™ 1100 sont des modèles en mousse jetables, conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 35 dB. Ils sont fabriqués en mousse polyuréthane expansée, offrant un confort optimal et une protection efficace. Leur conception en taille unique convient à la plupart des conduits auditifs. Une fois insérée dans l'oreille, la mousse se dilate pour un ajustement parfait. Leur forme conique contribue à réduire le bruit à l'intérieur du conduit auditif. Ces bouchons sont sans cordelette.

Spécifications
- Matériau : Mousse polyuréthane expansée
- Couleur: orange
- Forme de la prise: balle
- Métal détectable: non
- Réutilisable: non
- Style d’insertion: enroulement
- Taille : Unique
- Valeur d’atténuation : 35 dB

Normes
Ces protections auditives 1110 ont été testées selon la norme EN 352-2:2020, garantissant leur qualité et leur efficacité.

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Instruction d’utilisation
Pour utiliser ces bouchons anti-bruit insérez-les délicatement dans le conduit auditif jusqu'à ce qu'ils soient bien en place. Assurez-vous que la mousse est correctement dilatée pour une protection optimale.

Points forts

Les bouchons d'oreilles de 3M, modele 1100, offrent une protection fiable et un confort supérieur. Leur taille unique les rend adaptés à une large gamme d'utilisateurs, assurant un ajustement optimal pour une protection maximale. Ils réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB.
Leur forme conique permet de s’adapter à la plupart des tailles de conduits auditifs. Ils ont une une étanchéité fiable. Une fois insérée, la mousse hypoallergénique ramollit avec la température corporelle, pour un port prolongé confortable.

Applications

Les bouchons d'oreilles 3M sont idéaux pour les environnements bruyants, offrant une protection efficace contre les niveaux sonores nuisibles.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Cordésnon
Détectablenon
Matière principalepolyuréthane
Typejetable
Matièrepolyuréthane
29,81 € HT
/ boite
35,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.