Bouchons d'oreille 3M 7000038199, Indice global d'affaiblissement SNR : 27.3 dB | Matière principale : Élastomère | Cordés : Oui

Bouchons d'oreilles 3M E-A-R Ultrafit UF-01-000

Voir les informations techniques

Références

3M :7000038199
Rubix :2771-6185671
Fabricant :7000038199
BOUCHON OREILLE 3M EAR ULTRAFIT CARTON DE 50 PAIRES

Résumé technique

Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR27,3 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON OREILLE 3M EAR ULTRAFIT CARTON DE 50 PAIRES


Bouchon idéal pour les applications exigeantes où la praticité et la durabilité d'un bouchon préformé est requise.
Tige plus longue facilitant l'insertion.
Les bouchons d'oreilles sont réutilisables et sont sans roulement préalable.
Matériau doux et durable.
Taille unique pour la plupart des conduits auditifs.
Parmi les plus hautes atténuations pour ce type de bouchons préformés.

Points forts

Disponible en version standard, ou avec un boîte de rangement s'attachant à la ceinture.
Bouchons préformés.
Insertion facile.
Atténuation améliorée.
Conception triple bride brevetée. Résistants à l'humidité.
Lavables et réutilisables.
Recyclable

Applications

Les bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ Ultrafit s'adaptent confortablement à la plupart des conduits auditifs et procure de hauts niveaux d'atténuation. Conçu avec des matières souples préformées pour d'adapter à votre oreille. Ces bouchons sont réutilisables, confortables, hygièniques et économique car ils peuvent être nettoyés.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR27,3 dB
Cordésoui
Détectablenon
Matière principaleélastomère
Typeréutilisable

Foire aux questions


Les bouchons d'oreilles 3M E-A-R Ultrafit UF1001 s'appuient sur une conception à triple collerette en matériau pré-moulé, ce qui les aide à s'adapter à la plupart des conduits auditifs. Leur tige ferme et longue facilite aussi l'insertion et le retrait.

Les bouchons d'oreilles 3M E-A-R Ultrafit UF1001 sont réutilisables et conçus pour s'insérer dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition au bruit dangereux. Le fabricant indique qu'ils peuvent être nettoyés facilement à l'eau savonneuse puis réutilisés encore et encore, ce qui aide à réduire les déchets.

Les bouchons d'oreilles 3M E-A-R Ultrafit UF1001 sont livrés avec un cordon pré-équipé pour un rangement pratique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Les bouchons d'oreilles 3M E-A-R Ultrafit UF1001 sont compatibles avec le système de validation bi-oreille E-A-Rfit.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 123,68 €
89,90 € HT
/ carton
107,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.