Bouchons d'oreille 3M 7000038198, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC) | Cordés : Non
BOUCHON OREILLE CLASSIC (BO 250 PAIRES)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000038198
Rubix :9804-6000362
Fabricant :7000038198
EAN :04046719343393



Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
| Cordés | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON OREILLE CLASSIC (BO 250 PAIRES)
Les bouchons d'oreille 3M E-A-R classic sont des protections auditives populaires et largement utilisées, conçues pour protéger votre audition au travail comme à la maison. Ils sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l’exposition à des niveaux sonores nuisibles. Dotés d'une mousse à extension lente brevetée, ces bouchons offrent une protection efficace contre le bruit.
Caractéristiques
Les bouchons d'oreille E-A-R Classic se présentent sous une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, assurant une étanchéité efficace et un frottement élevé pour éviter tout glissement, même lors de mouvements de la mâchoire. La mousse douce à absorption d'énergie s'adapte parfaitement au conduit auditif, offrant un ajustement facile et un confort optimal. Ils sont résistants à l’humidité, et sont donc moins susceptibles de gonfler suite à une absorption d’humidité, ce qui évite d’avoir à les réajuster fréquemment.
Spécifications
Matériau : mousse à extension lente brevetée 3M
Couleur: jaune
Forme de la prise: cylindre
Style d’insertion: enroulement
Valeur d’atténuation: 31 dB
Normes
Les bouchons d'oreille 3M E-A-R Classic sont entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, garantissant une protection fiable contre le bruit.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Instruction d’utilisation
Insérez délicatement le bouchon d'oreille dans le conduit auditif en le pressant légèrement pour assurer un ajustement optimal. Remplacez régulièrement les bouchons usagés pour maintenir une protection efficace. Ces bouchons d'oreille jetables ne sont pas lavables et doivent être jetés après usage.
Caractéristiques
Les bouchons d'oreille E-A-R Classic se présentent sous une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, assurant une étanchéité efficace et un frottement élevé pour éviter tout glissement, même lors de mouvements de la mâchoire. La mousse douce à absorption d'énergie s'adapte parfaitement au conduit auditif, offrant un ajustement facile et un confort optimal. Ils sont résistants à l’humidité, et sont donc moins susceptibles de gonfler suite à une absorption d’humidité, ce qui évite d’avoir à les réajuster fréquemment.
Spécifications
Matériau : mousse à extension lente brevetée 3M
Couleur: jaune
Forme de la prise: cylindre
Style d’insertion: enroulement
Valeur d’atténuation: 31 dB
Normes
Les bouchons d'oreille 3M E-A-R Classic sont entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, garantissant une protection fiable contre le bruit.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Instruction d’utilisation
Insérez délicatement le bouchon d'oreille dans le conduit auditif en le pressant légèrement pour assurer un ajustement optimal. Remplacez régulièrement les bouchons usagés pour maintenir une protection efficace. Ces bouchons d'oreille jetables ne sont pas lavables et doivent être jetés après usage.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)
CAS : 123-77-3
CAS : 123-77-3
Points forts
- Protection efficace contre le bruit jusqu'à 31 dB SNR
- Confort optimal grâce à la forme cylindrique et à la mousse douce
- Mousse souple, exclusive, à absorption d’énergie
et à récupération lente facilitant l’ajustement des bouchons d’oreilles
- Résistant à l'humidité
- Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™"
- Confort optimal grâce à la forme cylindrique et à la mousse douce
- Mousse souple, exclusive, à absorption d’énergie
et à récupération lente facilitant l’ajustement des bouchons d’oreilles
- Résistant à l'humidité
- Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™"
Applications
Idéaux pour une utilisation au travail, à la maison ou dans tout environnement bruyant sans excès nécessitant une protection auditive.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Type | jetable |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Les bouchons d'oreille 3M PP1002 affichent un SNR de 31 dB.
Les bouchons d'oreille 3M PP1002 sont fabriqués en PVC avec une mousse propriétaire à récupération lente. 3M précise que cette mousse facilite l'insertion et qu'elle épouse la forme du conduit auditif pour le confort et le port.
Les bouchons d'oreille 3M PP1002 sont résistants à l'humidité, ce qui les rend moins susceptibles de gonfler par absorption d'humidité et limite les réajustements fréquents.
Les bouchons d'oreille 3M PP1002 sont compatibles avec le système 3M E-A-Rfit Dual-Ear Validation System.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
50,50 € HT
/ boite
60,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h