Distributeur de bouchons et recharges Moldex 785001, Type : Distributeur | Capacité : 500
BOUCHON OREILLES DISTRIBUT. 7850
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :785001
Rubix :5693-6006771
Fabricant :785001
EAN :4019444003382

Documents
Détails articles : BOUCHON OREILLES DISTRIBUT. 7850 SPARK PLUG (BOITE 500PAIRES)
Ce distributeur de bouchons d'oreilles est une solution industrielle optimale pour la fourniture de protection auditive. Il contient 500 paires de bouchons d'oreilles jetables Spark Plugs qui sont adaptés pour des expositions longues face à des niveaux de bruit élevés.
Caractéristiques
Ce distributeur de bouchons Moldex 7850 offre une capacité de distribution de 500 bouchons d’oreilles Spark Plugs®. Ces bouchons sont conçus en polyuréthane, offrant une protection fiable et une forme profilée pour un ajustement parfait. Sa formule spéciale de mousse assure une rigidité suffisante pour faciliter l'insertion et permet une adaptation parfaite au conduit auditif.
Spécifications
- Matériau : polyuréthane
- Poids par paire 1,3 g
- SNR : 35 dB
Informations sur la marque
Moldex est un leader dans le domaine de la protection auditive, offrant des produits de haute qualité et conformes aux normes les plus strictes. Avec une expertise reconnue et une mission axée sur l'amélioration de la performance économique et opérationnelle de ses clients, Moldex est le choix idéal pour une protection auditive fiable et confortable.
Caractéristiques
Ce distributeur de bouchons Moldex 7850 offre une capacité de distribution de 500 bouchons d’oreilles Spark Plugs®. Ces bouchons sont conçus en polyuréthane, offrant une protection fiable et une forme profilée pour un ajustement parfait. Sa formule spéciale de mousse assure une rigidité suffisante pour faciliter l'insertion et permet une adaptation parfaite au conduit auditif.
Spécifications
- Matériau : polyuréthane
- Poids par paire 1,3 g
- SNR : 35 dB
Informations sur la marque
Moldex est un leader dans le domaine de la protection auditive, offrant des produits de haute qualité et conformes aux normes les plus strictes. Avec une expertise reconnue et une mission axée sur l'amélioration de la performance économique et opérationnelle de ses clients, Moldex est le choix idéal pour une protection auditive fiable et confortable.
Points forts
Ce distributeur de bouchons et recharges de bouchons d'oreilles est pratique.
Grâce à sa capacité de stockage élevée, il évite les commandes fréquentes et le manque de stock. Les bouchons d'oreilles fournis sont jetables, évitant la nécessité de nettoyage et d'entretien. Ils sont également universels et s'adaptent à toutes formes et tailles d'oreilles, offrant un confort inégalé et une protection optimale contre le bruit.
Grâce à sa capacité de stockage élevée, il évite les commandes fréquentes et le manque de stock. Les bouchons d'oreilles fournis sont jetables, évitant la nécessité de nettoyage et d'entretien. Ils sont également universels et s'adaptent à toutes formes et tailles d'oreilles, offrant un confort inégalé et une protection optimale contre le bruit.
Applications
Ces bouchons d'oreilles sont parfaits pour tous les environnements de travail exposés à un niveau élevé de bruit. Ils sont particulièrement recommandés pour :
- l'industrie automobile
- l'agroalimentaire
- la pharmacie
- les énergies renouvelables
- les transports
- la défense
- la chimie
- la métallurgie
- la distribution
- la logistique
- le bâtiment
- l'industrie automobile
- l'agroalimentaire
- la pharmacie
- les énergies renouvelables
- les transports
- la défense
- la chimie
- la métallurgie
- la distribution
- la logistique
- le bâtiment
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 500 |
|---|---|
| Type | distributeur |
| Détectable | non |
| Indice global d'affaiblissement SNR | 35 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,39 € HT
/ boite
104,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h