Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039622, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Pliable : Non

SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME III (H10A)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000039622
Rubix :0500-6023187
Fabricant :7000039622
EAN :04046719386918
SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME III (H10A)

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME III (H10A)


Caractéristiques:
- Réduction des niveaux de bruit jusqu'à 35 dB
- Conception à double coque qui aide à améliorer l'atténuation à des fréquences plus basses
- Technologie de double compartimentation qui permet de réduire l'effet de résonance
- Coussinets larges et confortables pour un port prolongé sans gêne

Spécifications:
- Coloris : noir/rouge
- Poids : 285 g
- Modèle coquilles : coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III
- Bandeau : fil d’acier inoxydable
- Coques : ABS
- Mousse absorbante : mousse polyéther
- Coussinets : mousse polyuréthane
- Housse de coussinet : PVC

Normes:
Ce serre-tête antibruit est conforme à la norme EN 352 : 2020, garantissant une protection efficace contre les niveaux de bruit élevés.

Informations sur la marque:
3M est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection individuelle, offrant des produits de haute qualité pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)
CAS : 123-77-3

Points forts

- Protection auditive optimale
- Confort exceptionnel même lors d'une utilisation prolongée
- Réduction de la pression autour des oreilles
- Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité

Applications

Idéal pour une utilisation dans les environnements bruyants tels que les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Poids285 g
Couleurnoir
Pliablenon

Foire aux questions


Le serre-tête antibruit 3M H54001 est destiné aux environnements extrêmement bruyants. 3M cite notamment les aéroports, les centrales électriques, les salles de machines de bateaux et les imprimeries.

Le serre-tête antibruit 3M H54001 mise sur une double compartimentation qui réduit l'effet de résonance. 3M indique aussi que le grand espace à l'intérieur des coquilles limite l'accumulation de chaleur et d'humidité, et que les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation.

Le serre-tête antibruit 3M H54001 peut être entretenu grâce à des coussinets et des inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage. Selon 3M, cela prolonge la durée de vie du produit.

Le serre-tête antibruit 3M H54001 est testé selon EN 352:2020. C'est la norme de test indiquée par 3M pour ce modèle.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

30,05 € HT
/ unité
36,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.