Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000039619, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Pliable : Non

SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME II (H7A)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000039619
Rubix :0500-6023186
Fabricant :7000039619
EAN :04046719388103
SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME II (H7A)
brand logo
brand logo

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERRE TETE ANTI-BRUIT OPTIME II (H7A)


Avec les serre-têtes antibruit Peltor Optime II, bénéficiez d'une protection auditive de haut niveau contre les fréquences extrêmement basses. Conformes à la norme EN 352:2020, ces serre-tête antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB.

Caractéristiques
Les serre-tête antibruit Peltor Optime II offrent une protection auditive de haut niveau. Leur degré de confort les rend adaptés à une utilisation prolongée.
Conçus pour le confort, ces serre-tête offrent un grand espace à l'intérieur pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, avec des coussinets souples et larges pour diminuer la pression autour des oreilles. Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d’utilisation.
Les coussinets et inserts en mousse, disponibles en kits d'hygiène, sont faciles à remplacer, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.

Spécifications
- Le grand espace à l'intérieur de la coquille réduit l'humidité et l'accumulation de chaleur
- Présente une conception à double coque qui aide à améliorer l'atténuation à des fréquences plus basses

Normes
Les serre-tête antibruit Peltor Optime II sont conformes à la norme EN 352:2020, garantissant une protection efficace contre les niveaux de bruit élevés.

Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA)
CAS : 123-77-3

Points forts

- Réduction du bruit jusqu'à 31 dB
- Confort optimal avec des coussinets souples et larges
- Faciles à entretenir avec des coussinets et inserts remplaçables
- Grand espace intérieur de la coquille pour réduire l'humidité et l'accumulation de chaleur.
- Conception du serre-tête en acier inoxydable aide à maintenir une pression constante pendant le temps de port.
- Conception légère à profil bas.

Applications

Idéaux pour une utilisation dans des environnements bruyants tels que les aéroports, les sites de construction et les travaux agricoles, ces serre-tête de protection contre le bruit offrent une protection fiable et confortable.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Poids210 g
Couleurnoir
Pliablenon

Foire aux questions


Le serre-tête antibruit 3M PELTOR Optime II H52001 réduit les niveaux de bruit de 30 à 31 dB selon le modèle et est testé selon EN 352:2020. Il vise une protection auditive de haut niveau dans les environnements bruyants.

Le serre-tête antibruit 3M PELTOR Optime II H52001 est pensé pour le port prolongé : le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à limiter la chaleur et l'humidité, et les coussinets souples et larges diminuent la pression autour des oreilles. Les anneaux d'étanchéité ventilés renforcent aussi le confort.

Le serre-tête antibruit 3M PELTOR Optime II H52001 accepte des coussinets et des inserts de rechange sous forme de Hygiene Kits. 3M précise qu'ils se remplacent facilement lorsqu'ils sont usés ou endommagés, ce qui aide à prolonger la durée de vie du produit.

Le serre-tête antibruit 3M PELTOR Optime II H52001 est compatible avec le système de validation 3M E-A-Rfit Dual-Ear.

Le serre-tête antibruit 3M PELTOR Optime II H52001 est destiné aux environnements bruyants et exigeants, notamment les aéroports, les chantiers et les travaux agricoles. 3M le présente comme une protection auditive adaptée à ces usages intensifs.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

27,79 € HT
/ unité
33,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.