Distributeur de bouchons et recharges Moldex 786001, Type : Recharge | Capacité : 500

Recharge Bouchons mousse SPARK PLUGS®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :786001
Rubix :5693-6201834
EAN :4019444010557
BOUCHON OREILLES 786001 SPARK PLUGS (SACHET 500 PAIRES)
brand logo

Résumé technique

Capacité500
Typerecharge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLES 786001 SPARK PLUGS (SACHET 500 PAIRES)


Cette recharge de 500 paires de bouchons en mousse Spark Plugs® de Moldex est compatible avec les distributeurs PlugStation. Elle permet d'économiser jusqu'à 92 % de plastique à chaque utilisation. Conçus pour offrir une excellente réduction sonore de 35 dB (SNR), les bouchons Spark Plugs® sont reconnus pour leur design coloré, leur mousse souple, et leur confort unique qui assurent une protection durable, sans inconfort pour l'utilisateur.

Caractéristiques:
Faciles à comprimer, les Spark Plugs s'insèrent en douceur dans le conduit auditif et reprennent progressivement leur forme, assurant ainsi un maintien stable sans exercer de pression excessive dans le canal intra-auriculaire. Leur conception profilée et leurs couleurs attrayantes ajoutent une touche ludique à leur efficacité. Compatibles avec les distributeurs Moldex PlugStation, ils permettent non seulement une utilisation simple et rapide, mais aussi une réduction significative de l'impact environnemental grâce à la diminution des déchets plastiques.

Spécifications:
- Valeur SNR : 35 dB.
- Réduction sonore à haute fréquence (H) : 35 dB.
- Réduction sonore à moyenne fréquence (M) : 32 dB.
- Réduction sonore à basse fréquence (L) : 31 dB.
- Fréquence (Hz) et atténuation : 63 à 8000 Hz (atténuation allant de 30,0 à 43,5 dB selon la fréquence).
- Conditionnement : sachet de 500 paires non emballées (1000 bouchons).
- Compatibilité : distributeurs Moldex PlugStation.
- Coloris : design à effet marbré et couleurs attrayantes.
- Poids : 1,3 g par paire.
- Matériau : Mousse polyuréthane.
- Durée de vie : 4 ans à partir de la date de production (lorsqu'il est correctement rangé).

Normes:
Ils respectent la norme EN 352-2:2002, affichant un niveau SNR de 35 dB qui garantit un niveau de protection élevé et une conformité aux exigences de sécurité de l'Union européenne. Ils sont également agréés sous la réglementation (EU) 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle, assurant aux utilisateurs une sécurité optimale et une réduction sonore efficace.

Informations sur la marque:
Moldex est un leader mondial dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle, notamment en protection auditive et respiratoire. Fondée il y a plus de 30 ans, l'entreprise s'engage à offrir des solutions innovantes qui allient confort et sécurité. Moldex se distingue par sa volonté de réduire son empreinte écologique, avec des produits éco-responsables. Avec des milliers de clients satisfaits dans les secteurs industriels, Moldex continue de placer l'innovation au cœur de sa mission, pour offrir des produits fiables et respectueux de l'environnement.

Points forts

- Économie de plastique : réduction de 92 % des déchets plastiques par recharge.
- Haute protection : atténuation sonore de 35 dB (SNR), idéal pour les environnements bruyants.
- Confort optimal : mousse compressible qui s'adapte sans exercer de pression excessive.
- Conception durable : durée de vie de 4 ans à partir de la date de production.
- Design attrayant : couleurs marbrées pour une touche d'originalité.
- Solution éco-responsable : engagement envers la réduction de l'empreinte écologique.

Applications

Les bouchons d'oreille Spark Plugs sont parfaits pour une utilisation dans des environnements industriels, tels que les usines, les ateliers de production, et les chantiers de construction, où les niveaux sonores peuvent être élevés. Faciles à insérer et offrant un confort prolongé, ils conviennent aussi pour des professions nécessitant un port continu tout au long de la journée, comme les opérateurs de machines ou les ouvriers du bâtiment. Ce sachet est destiné à être utilisé dans les distributeurs PlugStation.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Capacité500
Typerecharge
Indice global d'affaiblissement SNR35 dB
Promotion
Au lieu de 102,12 €
85,90 € HT
/ sachet
103,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h