Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M X4A, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB | Pliable : Non

CASQUE ANTIBRUIT PELTOR X4 VERT FLUO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :X4A
Rubix :2771-6091869
Fabricant :7000103993
EAN :04046719695515
CASQUE ANTIBRUIT PELTOR X4 VERT FLUO
brand logo

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE ANTIBRUIT PELTOR X4 VERT FLUO


Ce casque est doté d'un code couleur vert fluo, offrant une visibilité accrue pour une sélection aisée du niveau de protection adapté dans la gamme X. Associant l'expertise reconnue de 3M en matière de protection auditive aux technologies de pointe, le casque antibruit PELTOR X4 est équipé d'un espaceur spécial et d'une technologie de coussinet d'oreille pour une réduction du bruit optimale, sans compromettre le confort. Il est léger et plus épuré que les autres modèles à haute atténuation, assurant une protection efficace.

Caractéristiques:
- Double serre-tête
- Arceau et rembourrage : tige en acier inoxydable, TPE, polyester, polypropyléne, Acétal
- Conception diélectrique pour une résistance électrique dans des environnements à risque
- Coquilles : ABS/TPU
- Coussinets et enveloppes : mousse polyuréthane absorbante et PVC

Spécifications:
- Atténuation jusqu'à 33 dB
- Coloris : vert
- Poids : 234 g
- Coussinets et inserts en mousse remplaçables

Normes:
- Conforme à la norme EN 352-1 : 2002

Informations sur la marque:
3M est une marque renommée dans le domaine de la protection auditive, offrant des produits de haute qualité et innovants pour répondre aux besoins des professionnels.

Points forts

- Protection auditive haut de gamme
- Léger et confortable
- Compatible avec d'autres équipements de sécurité
- Utilisation pour les installations basse tension (inférieure à 440 V en courant alternatif)

Applications

- Transformation des métaux
- Industrie automobile
- Aéroports
- Construction
- Industrie textile
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Cimenterie
- Imprimerie
- Industrie du bois
- Travaux lourds de génie civil
- Fonderie
- Aciéries
- Mines et carrières
brand logo

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Poids234 g
Couleurvert
Pliablenon

Foire aux questions


Le casque antibruit 3M X4A est présenté comme un modèle léger et plus épuré que d'autres coquilles très atténuantes, avec une réduction du bruit jusqu'à 32 dB. Pour un achat MRO, cela donne un repère simple sur son niveau de protection et son encombrement.

Le casque antibruit 3M X4A est décrit comme diélectrique, donc adapté aux situations où il existe un risque d'étincelle ou de charge. Ses coquilles basses améliorent aussi la compatibilité avec d'autres équipements de sécurité.

Le casque antibruit 3M X4A utilise un double arceau qui aide à dissiper la chaleur et à maintenir une pression régulière sur la tête. 3M le présente aussi comme confortable sur une période de 8 heures.

Les coussinets et les inserts en mousse du casque antibruit 3M X4A sont disponibles en kits d'hygiène et peuvent être remplacés lorsqu'ils deviennent usés ou endommagés. Cela aide à prolonger la durée de vie du produit.

Le casque antibruit 3M X4A est coloré en vert vif pour rendre plus simple l'identification du niveau de protection porté dans la gamme X. Sur le terrain, ce code couleur aide à choisir rapidement le bon niveau de protection.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 46,68 €
39,30 € HT
/ unité
47,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.