Bouchons d'oreille
Le bouchon d'oreille est un équipement de protection qui s'introduit dans le conduit auditif. Il s'utilise pour limiter les nuisances sonores de l'environnement et pour préserver l'oreille. Rubix vous propose une large gamme de solutions (jetables, réutilisables, recharges pour arceau antibruit...). Nos références, conçues par les grandes marques de l'industrie, répondent aux besoins professionnels et respectent les réglementations actuelles.
Les différents types de bouchons d'oreilles
Il existe plusieurs modèles de bouchons d'oreilles, que l'on peut classer en deux catégories : les bouchons d'oreilles simples et les arceaux anti-bruit. Les bouchons d'oreilles simples se présentent sous la forme de deux protections auditives individuelles ou cordées (reliées par un cordon). Ils peuvent être jetables ou réutilisables.
Les bouchons d'oreilles jetables
Les bouchons d'oreilles jetables sont les plus courants. Conçus dans une mousse à extension pour la plupart, ils assurent une étanchéité efficace contre le bruit, en s'adaptant au conduit auditif. Les modèles cordés peuvent se retirer facilement, ce qui permet de les porter par intermittence et de ne pas les perdre.
Les bouchons d'oreilles à usage unique offrent une atténuation du bruit d'une trentaine de décibels.
Les bouchons d'oreilles réutilisables
Les bouchons d'oreilles réutilisables sont fabriqués dans une matière hygiénique et souple (du silicone le plus souvent) pour un ajustement idéal. Ils sont lavables, ce qui permet de les réemployer de nombreuses fois, et peuvent être moulés. Certaines solutions, comme les bouchons réutilisables Uvex, sont montées sur cordon pour un usage aisé.
Les bouchons d'oreilles réutilisables résistent par ailleurs à l'humidité. Ils peuvent par conséquent s'utiliser dans de multiples conditions (environnements exposés à l'eau ou humides), comme par temps chaud.
Leur indice global d'affaiblissement (SNR) varie d'une référence à l'autre. Il commence à une trentaine de décibels et peut atteindre les 37 dB.
Les distributeurs de bouchons et de recharges
Les distributeurs de bouchons d’oreilles offrent une grande capacité (250, 400 ou 500 paires) et simplifient la fourniture des protections auditives individuelles.
Les recharges, comme les bouteilles de bouchons d'oreille, permettent de remplir facilement les distributeurs déjà installés dans vos locaux.
Les arceaux anti-bruit
Les protections auditives à arceau se composent d'embouts en mousse souple ou élastique, reliés par une bande flexible ou rigide, selon les modèles. Elles ont l'avantage de se retirer plus rapidement que les bouchons d'oreilles. Les arceaux anti-bruit atténuent les niveaux sonores d'une vingtaine de décibels.
Les bouchons de remplacement pour arceau anti-bruit
Les embouts des arceaux anti-bruit peuvent se remplacer. Rubix vous présente toute une gamme de bouchons de remplacement adaptés aux protections de grandes marques.
La sélection Rubix
Nos bouchons d'oreilles entrent dans la catégorie des protecteurs individuels contre le bruit (PICB). Ils répondent aux exigences de la norme EN 352-2, définissant les caractéristiques des bouchons d'oreilles de protection contre le bruit. Nous avons sélectionné nos références parmi les plus grands fabricants industriels. Appuyez-vous sur les bouchons d'oreilles Howard Leight, Moldex, 3M...
Quels sont les avantages des bouchons d'oreilles ?
Les bouchons d'oreilles s'avèrent faciles à porter et à transporter. Peu encombrants, légers et efficaces, ils permettent de protéger l'audition des environnements bruyants. Dans certains secteurs d'activité, cependant, il peut être nécessaire de privilégier un serre-tête ou un casque anti-bruit.
Comment choisir un bouchon d'oreille ?
Pour sélectionner des protections auditives adaptées, il convient de prendre en considération plusieurs paramètres :
le niveau de bruit ambiant ;
la durée d'exposition ;
les tâches à réaliser (échanges avec les collaborateurs, alarmes...) ;
la facilité d'utilisation ;
et la fréquence (occasionnellement, régulièrement, quotidiennement...).
Quels sont les risques à ne pas utiliser de bouchons ?
Une exposition prolongée au bruit peut provoquer différentes pathologies auditives, allant des acouphènes (sensations auditives anormales) à une perte d'audition. À terme, elle peut entraîner une surdité partielle ou totale. Elle peut aussi impacter la qualité de vie au travail et personnelle. Le plus souvent, cela se traduit par des symptômes variés : insomnies, stress, dépression...
Protéger ses salariés : une obligation employeur
En application du Code du Travail, les travailleurs ne doivent pas être exposés à des niveaux sonores de plus de 85 dB (niveau moyen sur une journée de travail de 8 heures), seuil à partir duquel le bruit devient dangereux pour la santé. Cependant, un niveau sonore moyen de 80 dB sur huit heures est déjà considéré comme préoccupant, et l’employeur est alors tenu de mettre des protecteurs auditifs individuels à disposition des travailleurs.
Pour prévenir les dommages sur la santé de leurs employés, les dirigeants doivent évaluer le niveau de risques et prendre les mesures nécessaires. Ils doivent instaurer le port obligatoire de protections auditives individuelles dès lors que le niveau d’exposition au bruit dépasse les 85 DB sur une journée de 8h. Dans ce cas, ils doivent les mettre à disposition de leurs employés. Les salariés, de leur côté, sont tenus de suivre les directives et de porter l'équipement fourni.
Pour éviter les troubles auditifs, le port de protections auditives adaptées et efficaces est recommandé, voire obligatoire dans certains environnements de travail. Les dispositifs à adopter varient en fonction du niveau sonore d'exposition et des tâches à accomplir. Parmi eux, se trouvent les bouchons d'oreilles jetables ou réutilisables, ainsi que les arceaux anti-bruit. Rubix vous propose ces différentes protections.
146 produit(s) avec 155 référence(s) :
Bouchons d'oreille Moldex 640101, Indice global d'affaiblissement SNR : 30 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui
- moldex :640101
- rubix :5693-6006764
- fabricant :640101
- ean :4019444004693
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Indice global d'affaiblissement SNR:30 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille GISS 887769, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Matière principale : Caoutchouc | Cordés : Oui
- Réf. remplacée :844932
- giss :887769
- rubix :C600-7325963
- ean :3660338411502
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Indice global d'affaiblissement SNR:33 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille GISS 887762, Indice global d'affaiblissement SNR : 38 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
- Réf. remplacée :844930
- giss :887762
- rubix :C600-7325968
- ean :3660338411465
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Indice global d'affaiblissement SNR:38 dB
- Cordés:non
Arceaux antibruit 3M 7000103729, Indice global d'affaiblissement SNR : 24 dB | Matière principale : Polyuréthane | Pliable : Non
- 3m :7000103729
- rubix :9804-6000347
- fabricant :7000103729
- ean :04046719348138
- En stock, expédié sous 24/48h
- Indice global d'affaiblissement SNR:24 dB
- Pliable:non
- Matière principale:polyuréthane
Bouchons d'oreille GISS 887765, Indice global d'affaiblissement SNR : 38 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
- giss :887765
- rubix :C600-7325966
- ean :3660338411489
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Indice global d'affaiblissement SNR:38 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille 3M 7000038198, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC) | Cordés : Non
- 3m :7000038198
- rubix :9804-6000362
- fabricant :7000038198
- ean :04046719343393
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Indice global d'affaiblissement SNR:31 dB
- Cordés:non
Bouchons d'oreille 3M 7000038199, Indice global d'affaiblissement SNR : 27.3 dB | Matière principale : Élastomère | Cordés : Oui
- 3m :7000038199
- rubix :2771-6185671
- fabricant :7000038199
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Indice global d'affaiblissement SNR:27,3 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille 3M 7000103730, Indice global d'affaiblissement SNR : 23 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
- 3m :7000103730
- rubix :9804-6000348
- fabricant :7000103730
- ean :04046719497898
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Indice global d'affaiblissement SNR:23 dB
- Cordés:non
Bouchons d'oreille Moldex 780001, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
- moldex :780001
- rubix :5693-6006767
- fabricant :780001
- ean :4019444003351
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:multicolore
- Indice global d'affaiblissement SNR:35 dB
- Cordés:non
Distributeur de bouchons et recharges Moldex 785001, Type : Distributeur | Capacité : 500
- moldex :785001
- rubix :5693-6006771
- fabricant :785001
- ean :4019444003382
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:500
- Type:distributeur
- Détectable:non
Bouchons d'oreille GISS 887760, Indice global d'affaiblissement SNR : 37 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
- giss :887760
- rubix :C600-7325969
- ean :3660338411458
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Indice global d'affaiblissement SNR:37 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille 3M 7100100637, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
- 3m :7100100637
- rubix :2771-6011449
- fabricant :7100100637
- ean :04054596794108
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Indice global d'affaiblissement SNR:35 dB
- Cordés:non
Bouchons d'oreille 3M 7100111802, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Non
- 3m :7100111802
- rubix :0500-6029934
- fabricant :7100111802
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Indice global d'affaiblissement SNR:34 dB
- Cordés:non
Distributeur de bouchons et recharges 3M 7000038202, Type : Recharge | Capacité : 500
- 3m :7000038202
- rubix :9804-6005182
- fabricant :7000038202
- ean :4046719348190
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:500
- Type:recharge
- Détectable:non
Distributeur de bouchons et recharges Moldex 786001, Type : Recharge | Capacité : 500
- moldex :786001
- rubix :5693-6201834
- ean :4019444010557
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:500
- Type:recharge
Distributeur de bouchons et recharges 3M 7000103747, Type : Recharge | Capacité : 500
- 3m :7000103747
- rubix :0500-6061611
- fabricant :7000103747
- ean :04046719384440
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:500
- Type:recharge
- Détectable:non
Bouchons d'oreille GISS 887767, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Matière principale : Caoutchouc | Cordés : Oui
- giss :887767
- rubix :C600-7325965
- ean :3660338411496
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Indice global d'affaiblissement SNR:33 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille 3M 7000052845, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
- 3m :7000052845
- rubix :0500-6013127
- fabricant :7000052845
- ean :4046719350582
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Indice global d'affaiblissement SNR:34 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille 3M 7000038200, Indice global d'affaiblissement SNR : 29 dB | Matière principale : Élastomère | Cordés : Oui
- 3m :7000038200
- rubix :9804-6000367
- fabricant :7000038200
- ean :04046719348077
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Indice global d'affaiblissement SNR:29 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille 3M 7000052713, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
- 3m :7000052713
- rubix :0500-6032785
- fabricant :7000052713
- ean :05015415104712
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Indice global d'affaiblissement SNR:35 dB
- Cordés:oui
Distributeur de bouchons et recharges Moldex 782501, Type : Distributeur | Capacité : 250
- moldex :782501
- rubix :5693-6006770
- fabricant :782501
- ean :4019444003375
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:250
- Type:distributeur
- Détectable:non
Arceaux antibruit 3M 7100089592, Indice global d'affaiblissement SNR : 26 dB | Matière principale : Polyuréthane | Pliable : Oui
- 3m :7100089592
- rubix :2771-6008696
- fabricant :7100089592
- ean :04054596139541
- En stock, expédié sous 24/48h
- Indice global d'affaiblissement SNR:26 dB
- Pliable:oui
- Matière principale:polyuréthane
Bouchons d'oreille Uvex 2111238, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui
- uvex :2111238
- rubix :0506-6132055
- fabricant :2111238
- ean :4031101599311
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Indice global d'affaiblissement SNR:27 dB
- Cordés:oui
Bouchons d'oreille 3M 7100100638, Indice global d'affaiblissement SNR : 35 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
- 3m :7100100638
- rubix :2771-6021577
- fabricant :7100100638
- ean :04001895874826
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Indice global d'affaiblissement SNR:35 dB
- Cordés:oui