Bouchons d'oreille Moldex 640101, Indice global d'affaiblissement SNR : 30 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui

BOUCHON OREILLES CORD 6401

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :640101
Rubix :5693-6006764
Fabricant :640101
EAN :4019444004693
BOUCHON OREILLES CORD 6401 ROCKET REUTIL.(PAIRE) UE50
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Indice global d'affaiblissement SNR30 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON OREILLES CORD 6401 ROCKET REUTIL.(PAIRE) UE50


Les bouchons d'oreille réutilisables cordés Moldex Rockets sont conçus pour offrir une protection SNR de 30 dB tout en garantissant un confort optimal à l'utilisateur. Fabriqués dans une matière souple et durable, ils sont lavables et hygiéniques : parfaits pour un usage régulier. Leur conception unique assure un ajustement agréable, tandis que la cordelette intégrée permet de garder les bouchons toujours à portée de main.

Caractéristiques:
Les bouchons d'oreille Moldex Rockets sont fabriqués à partir de TPE doux, une matière souple qui procure un ajustement confortable et une excellente tolérance pour une utilisation prolongée. Le design intégrant une poche d'air à l'extrémité des bouchons réduit la pression dans l'oreille, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur. La tige rigide facilite l'insertion des bouchons, assurant un ajustement optimal. La cordelette, très pratique, permet de garder les bouchons autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés, évitant ainsi les pertes et offrant une solution à la fois sûre et hygiénique.

Spécifications:
- Modèle : Moldex Rockets® 30 Cord (6401).
- Matériau : TPE (Thermoplastic Elastomer) et EVA (Ethylène-Vinyl Acétate).
- Indice d'atténuation SNR : 30 dB.
- Atténuation (H/M/L) : 31/26/24 dB.
- Atténuation à 500 Hz : 31,9 dB.
- Atténuation à 2000 Hz : 34,5 dB.
- Atténuation à 4000 Hz : 42,0 dB.
- Conditionnement : une paire de bouchons cordés dans une boîte hygiénique PocketPak.
- Poids : 3,5 g (paire) et 6,6 g (PocketPak).
- 100 % sans PVC (produit et emballage).

Normes:
Ces bouchons réutilisables sont conformes aux exigences de la norme EN 352 :2020. Ils portent le marquage CE, en accord avec les exigences du règlement (EU) 2016/425, garantissant une protection efficace contre les nuisances sonores dans divers environnements industriels et professionnels.

Informations sur la marque:
Moldex est une entreprise reconnue dans le domaine de la protection individuelle, spécialisée dans la conception de solutions de protection respiratoire et auditive. Fondée en 1980, la marque s'engage à fournir des produits innovants et durables qui respectent les normes environnementales les plus élevées. Moldex est fier d'être 100 % sans PVC, contribuant ainsi à la réduction des déchets plastiques. Leur gamme de produits est destinée à divers secteurs d'activité tels que l'industrie manufacturière, la construction, et les services publics, offrant une protection optimale aux travailleurs du monde entier.

Points forts

- Protection auditive élevée avec un SNR de 30 dB.
- Confort maximal grâce à la poche d'air et au matériau souple.
- Modèle réutilisable et lavable, garantissant une hygiène durable.
- Cordelette pratique pour prévenir les pertes et faciliter l'utilisation.
- Facile à insérer grâce à la tige rigide.

Applications

Ces protections auditives sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels bruyants, tels que les usines, les chantiers de construction, et les ateliers mécaniques. Ils sont également recommandés pour les utilisateurs qui ont besoin d'une protection auditive efficace lors d’événements (concerts, festivals, etc.). Cette version cordée est particulièrement adaptée aux professionnels ayant un besoin temporaire de protection, leur permettant de reposer les bouchons autour du cou lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Indice global d'affaiblissement SNR30 dB
Cordésoui
Détectablenon
Matière principalepolyéthylène
Typeréutilisable
Matièretpe - eva

Foire aux questions


Les bouchons d’oreille Moldex 640101 correspondent à Rockets® Cordelette. Cette version affiche un SNR de 30 dB, avec H31 / M26 / L24 dB, et le fabricant l’indique conforme à EN 352-2 avec un marquage CE selon le règlement (UE) 2016/425.

Les bouchons d’oreille Moldex 640101 s’appuient sur un embout à coussin d’air pour offrir un ajustement agréable. Une tige rigide facilite aussi l’insertion pour un confort maximal.

Les bouchons d’oreille Moldex 640101 sont cordés pour pouvoir être portés autour du cou. Moldex précise qu’ils restent ainsi toujours sous la main et risquent moins d’être perdus.

Les bouchons d’oreille Moldex 640101 sont lavables et réutilisables. Moldex indique qu’ils peuvent être nettoyés à l’eau et au savon doux, à condition de maintenir l’hygiène entre les usages, puis stockés dans un endroit frais et sec.

Les bouchons d’oreille Moldex 640101 sont annoncés avec une durée de vie sans limite. Cette durée vaut lorsqu’ils sont correctement rangés avant l’utilisation.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

2,04 € HT
/ paire
2,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.