Arceaux antibruit 3M 7000103729, Indice global d'affaiblissement SNR : 24 dB | Matière principale : Polyuréthane | Pliable : Non
ARCEAU EARCAPS - EMBOUT MOUSSE POLYERETHANE - UE = 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences






Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 24 dB |
|---|---|
| Pliable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : ARCEAU EARCAPS - EMBOUT MOUSSE POLYERETHANE - UE = 10
Caractéristiques du produit
Les embouts sphériques en mousse assurent un port confortable et une protection efficace. Faible transmission du bruit à travers l'arceau pour une meilleure acceptation du porteur. Peut être porté autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé, idéal pour les déplacements fréquents. Ils restent facile à nettoyer et à entretenir pour une utilisation prolongée. Vous pourrez trouver des embouts de rechange disponibles pour une durabilité accrue.
Spécifications
- Matériaux : Embouts en mousse de polyuréthane, arceau en polycarbonate.
- Indice Global d’Affaiblissement (SNR) : 24 dB.
- Couleur: bleu/jaune
- Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
Normes
Cette protection auditive semi-auriculaire respecte la norme EN 352.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
- Certifié CE avec une atténuation de 24 dB.
- Hygiénique et facile à utiliser.
- Arceau réutilisable et lavable pour une durabilité maximale.
- Embouts de rechange disponibles pour une utilisation prolongée.
Applications
Informations techniques
| Indice global d'affaiblissement SNR | 24 dB |
|---|---|
| Pliable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Matière | polyuréthane |
Foire aux questions
Oui, les arceaux antibruit 3M EC0100 sont testés selon la norme EN 352 et offrent une protection certifiée CE.
L'arceau antibruit 3M EC0100 associe un arceau en polycarbonate à des embouts en mousse de polyuréthane.
Les arceaux antibruit 3M EC0100 sont compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™.
Oui, l'arceau antibruit 3M EC0100 est lavable et réutilisable, et ses embouts de rechange peuvent être achetés séparément.
Oui, les arceaux antibruit 3M EC0100 sont pensés pour un port intermittent et peuvent être conservés autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Une légère pression suffit pour une insertion facile et uniforme.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h